VESTIL FPT sorozatú műanyag platós teherautók lehajtható fogantyúval


Szűrő
Görgő anyaga: Poly a Poly-n , Görgő típusa: (2) Merev, (2) Forgatható , Szín: Zöld , Fogantyú típusa: Összecsukható , Anyaga: Műanyag , Elemszám: Nem , Görgők száma: 4 , Perimeter Lip: 1 / 2 " , Platform anyaga: Műanyag , Áramforrás: Kézikönyv
StílusModellTerhelhetőségCaster Dia.Görgő szélességeMax. Platform magasságTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességA platform magasságaÁr (ÁFA nélkül)
A
FPT-1624
250 lbs.4"1"-----€173.00
B
FPT-1830
250 lbs.4"1 1 / 4 "6.5 "34 "27.75 "18 "6.5 "€259.67
C
FPT-2133
500 lbs.4"1 1 / 4 "6.5 "11 "33.5 "21.5 "6.5 "€294.43
D
FPT-2537
500 lbs.6"1 1 / 2 "8"13 "36 "24 "8"€479.67

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?