VESTIL FPT-2133 műanyag platós teherautó, 500 Lb. Kapacitás, 33 x 21 hüvelyk méret

Raktáron
Tétel: AG7TFZ Modell: FPT-2133

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€294.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖsszecsukható fogantyús teherautó
Caster Dia.4"
Görgős anyagPoly a Poly-n
Görgős típus(2) Merev, (2) Forgatható
Görgő szélessége1 1 / 4 "
színekZöld
Fedélzeti magasság6 1 / 2 "
Fedélzet hossza33 1 / 2 "
Fedélzet szélessége21 1 / 2 "
Első görgő átmérője4"
Fogantyú magassága36 "
Magasság11 "
Tartalmazza36" magas fogantyú, (2) merev görgők 1-1/4" szélesség, (2) forgatható görgők 1-1/4" szélesség
Hossz33 "
Terhelhetőség500 lbs.
AnyagMűanyag
Max. Platform magasság6.5 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Az akkumulátor számaNem
Görgők száma4
Teljes magasság11 "
Teljes hossz33.5 "
Teljes szélesség21.5 "
Kerületi ajak1 / 2 "
A platform magassága6.5 "
Peronhossz33.5 "
Platform anyagaMűanyag
Platform szélesség21.5 "
ÁramforrásKézikönyv
Hátsó görgő átmérője4"
Statikus teherbírás500 lbs.
Szélesség21 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.5
Hajó magassága (cm)27.94
Hajó hossza (cm)83.82
Hajószélesség (cm)53.34
HS-kód8716805090
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellTerhelhetőségCaster Dia.Görgő szélességeMax. Platform magasságTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességA platform magasságaÁr
VESTIL FPT-1624 műanyag platós teherautó összecsukható fogantyúval | AG7TFX FPT-1624250 lbs.4"1"-----€172.99
VESTIL FPT-1830 műanyag platós teherautó, 250 Lb. Kapacitás, 30 x 18 hüvelyk Méret | AG7TFY FPT-1830250 lbs.4"1 1 / 4 "6.5 "34 "27.75 "18 "6.5 "€259.67
VESTIL FPT-2537 műanyag platós teherautó, 500 Lb. Kapacitás, 37 x 25 hüvelyk Méret | AG7TGA FPT-2537500 lbs.6"1 1 / 2 "8"13 "36 "24 "8"€479.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL FPT-2133 műanyag platós teherautó, 500 Lb. Kapacitás, 33 x 21 hüvelyk méret
€294.43 /Mértékegység