VESTIL FPT-1830 műanyag platós teherautó, 250 Lb. Kapacitás, 30 x 18 hüvelyk Méret | AG7TFY

VESTIL FPT-1830 műanyag platós teherautó, 250 Lb. Kapacitás, 30 x 18 hüvelyk méret

Raktáron
Tétel: AG7TFY Modell: FPT-1830

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€259.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖsszecsukható fogantyús teherautó
Caster Dia.4"
Görgős anyagPoly a Poly-n
Görgős típus(2) Merev, (2) Forgatható
Görgő szélessége1 1 / 4 "
színekZöld
Fedélzeti magasság6 1 / 2 "
Fedélzet hossza27 3 / 4 "
Fedélzet szélessége18 "
Első görgő átmérője4"
Fogantyú Dia.1.06 "
Fogantyú magassága34 "
Fogantyú típusaÖsszecsukható
Magasság34 "
Tartalmazza34" magasságú összecsukható fogantyú, (2) merev görgők 1-1/4" szélesség, (2) forgatható görgők 1-1/4" szélesség
Hossz29.25 "
Terhelhetőség250 lbs.
AnyagMűanyag
Max. Platform magasság6.5 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Az akkumulátor számaNem
Görgők száma4
Teljes magasság34 "
Teljes hossz27.75 "
Teljes szélesség18 "
Kerületi ajak1 / 2 "
A platform magassága6.5 "
Peronhossz27.75 "
Platform anyagaMűanyag
Platform szélesség18 "
ÁramforrásKézikönyv
Hátsó görgő átmérője4"
Statikus teherbírás250 lbs.
Szélesség18 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.15
Hajó magassága (cm)86.36
Hajó hossza (cm)74.3
Hajószélesség (cm)45.72
HS-kód8716805090
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellTerhelhetőségCaster Dia.Görgő szélességeMax. Platform magasságTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességA platform magasságaÁr
VESTIL FPT-1624 műanyag platós teherautó összecsukható fogantyúval | AG7TFX FPT-1624250 lbs.4"1"-----€172.99
VESTIL FPT-2133 műanyag platós teherautó, 500 Lb. Kapacitás, 33 x 21 hüvelyk Méret | AG7TFZ FPT-2133500 lbs.4"1 1 / 4 "6.5 "11 "33.5 "21.5 "6.5 "€294.43
VESTIL FPT-2537 műanyag platós teherautó, 500 Lb. Kapacitás, 37 x 25 hüvelyk Méret | AG7TGA FPT-2537500 lbs.6"1 1 / 2 "8"13 "36 "24 "8"€479.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL FPT-1830 műanyag platós teherautó, 250 Lb. Kapacitás, 30 x 18 hüvelyk méret
€259.67 /Mértékegység