MECHANIX Carbon X 1. szintű hőálló kesztyű


CarbonX CXG-L1 Series heat-resistant gloves provide protection against flames, sparks and heat hazards while offering dexterity and grip required for heavy mechanical tasks. These gloves are ideal for use in automotive, manufacturing and other industrial settings where workers are exposed to po...tential fire or heat-related risks.Olvass tovább

Szűrő
Hátsó anyag: X szén , Zárás típusa: Horog és hurok , Szín: Fekete , Mandzsetta: Egyenes , Bélés anyaga: X szén , Max. Hőmérséklet: 600 fok F , Pálma anyaga: Bőr és szén X
StílusModellMéretÁr (ÁFA nélkül)
A
CXG-L1 XXLRG
2XL€115.89
A
CXG-L1 LRG
L€115.89
A
CXG-L1 MED
M€115.89
A
CXG-L1 SM
S€115.89
A
CXG-L1 XLRG
XL€115.89

Carbon X 1. szintű hőálló kesztyű

A CarbonX CXG-L1 sorozatú hőálló kesztyűk védelmet nyújtanak a lángok, szikrák és hőveszély ellen, miközben kézügyességet és fogást biztosítanak a nehéz mechanikai feladatokhoz. Ezek a kesztyűk ideálisak az autóiparban, a gyártásban és más ipari környezetben való használatra, ahol a munkavállalók tűzzel vagy hővel kapcsolatos kockázatoknak vannak kitéve.

Jellemzők

  • CarbonX CXG-L1 Series heat-resistant gloves feature leather palms layered with CarbonX material for durability and fire-retardant properties.
  • They have all-stitched Kevlar construction for prolonged service life.
  • These heat-resistant gloves have hook-and-loop closures for a secure fit.
  • Akár 600 fokos hőmérsékleten is működtethetők.
  • These gloves are further equipped with a wide leather cuff for wrist protection.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?