CASH VALVE Bronz állítható ellennyomáscsökkentő szelep


Szűrő
Test anyaga: Bronz , Bemeneti típus: FNPT , Kimenet típusa: FNPT , tavaszi anyag: Rozsdamentes acél , Tesztkar: Nem
StílusModellÜlés anyagaLemezanyagGyári beállítású nyomásTemp. HatótávolságBemeneti méretKimeneti méretTeljes magasságTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A
8344-0400
BronzFém400 psi40 fok és 450 fok F között3 / 4 "3 / 4 "7"3.25 "€871.39
A
8342-0100
BronzFém100 psi40 fok és 450 fok F között1 / 2 "1 / 2 "7"3.25 "€871.39
A
8344-0100
BronzFém100 psi40 fok és 450 fok F között3 / 4 "3 / 4 "7"3.25 "€871.39
A
11840-0050MC
BronzFém50 psi40 fok és 450 fok F között3 / 8 "3 / 8 "5.25 "2.5 "€580.98
A
11840-0200
BronzFém200 psi40 fok és 450 fok F között3 / 8 "3 / 8 "5.25 "2.5 "€580.98
A
K15AWA01-E4
BronzRozsdamentes acél500 psi-20 foktól 400 fokig F1 / 4 "1 / 4 "5.25 "1.25 "€958.78
A
12670-0500
BronzRozsdamentes acél500 psi-20 foktól 400 fokig F1 / 2 "1 / 2 "7"1.625 "€1,234.16
A
12671-0500
BronzRozsdamentes acél500 psi-20 foktól 400 fokig F3 / 4 "3 / 4 "7"1.625 "€1,252.71
A
K15DWA01-E4
BronzRozsdamentes acél1000 psi-20 foktól 400 fokig F3 / 4 "3 / 4 "7"1.625 "€1,252.71
A
8374-0100
BronzFém100 psi40 fok és 450 fok F között1"1"9.75 "4.5 "€1,788.82
A
8342-0200
BronzFém200 psi40 fok és 450 fok F között1 / 2 "1 / 2 "7"3.25 "€871.39
A
11835-0050MC
BronzFém50 psi40 fok és 450 fok F között1 / 4 "1 / 4 "5.25 "2.5 "€580.98
A
K10AWA01-E4
BronzFém200 psi40 fok és 450 fok F között1 / 4 "1 / 4 "5.25 "2.5 "€580.98
A
8375-0050
BronzFém50 psi40 fok és 450 fok F között1.25 "1.25 "9.75 "4.5 "€1,771.68
A
8375-0200
BronzFém200 psi40 fok és 450 fok F között1.25 "1.25 "9.75 "4.5 "€1,783.92
A
8375-0400
BronzFém400 psi40 fok és 450 fok F között1.25 "1.25 "9.75 "4.5 "€1,791.52
A
8344-0200
BronzFém200 psi40 fok és 450 fok F között3 / 4 "3 / 4 "7"3.25 "€871.39
A
8344-0050
BronzFém50 psi40 fok és 450 fok F között3 / 4 "3 / 4 "7"3.25 "€871.39
A
K15BWA01-E4
BronzRozsdamentes acél500 psi-20 foktól 400 fokig F3 / 8 "3 / 8 "5.25 "1.25 "€958.78
A
8374-0400
BronzFém400 psi40 fok és 450 fok F között1"1"9.75 "4.5 "€1,813.54
A
8374-0050
BronzFém50 psi40 fok és 450 fok F között1"1"9.75 "4.5 "€1,771.68
A
8342-0050
BronzFém50 psi40 fok és 450 fok F között1 / 2 "1 / 2 "7"3.25 "€871.39
A
K10AWA01-E3
BronzFém75 psi40 fok és 450 fok F között1 / 4 "1 / 4 "5.25 "2.5 "€573.88
A
K10AWA01-E5
BronzFém400 psi40 fok és 450 fok F között1 / 4 "1 / 4 "5.25 "2.5 "€573.88
A
11840-0100MC
BronzFém100 psi40 fok és 450 fok F között3 / 8 "3 / 8 "5.25 "2.5 "€580.98
A
8342-0400
BronzFém400 psi40 fok és 450 fok F között1 / 2 "1 / 2 "7"3.25 "€860.78
A
8374-0200
BronzFém200 psi40 fok és 450 fok F között1"1"9.75 "4.5 "€1,791.52
A
11840-0400
BronzFém400 psi40 fok és 450 fok F között3 / 8 "3 / 8 "5.25 "2.5 "€580.98
A
8375-0100
BronzFém100 psi40 fok és 450 fok F között1.25 "1.25 "9.75 "4.5 "€1,783.92
A
K15AWA01-E5
BronzRozsdamentes acél1000 psi-20 foktól 400 fokig F1 / 4 "1 / 4 "5.25 "1.25 "€960.61
A
K15CWA01-E4
BronzRozsdamentes acél1000 psi-20 foktól 400 fokig F1 / 2 "1 / 2 "7"1.625 "€1,250.35
A
K15BWA01-E5
BronzRozsdamentes acél1000 psi-20 foktól 400 fokig F3 / 8 "3 / 8 "5.25 "1.25 "€960.61
B
13756-0213
MonelRozsdamentes acél213 psi40 fok és 450 fok F között1.5 "1.5 "10.75 "7.5 "€5,512.13
B
FR-ZEWSCZMES02-D6
MonelRozsdamentes acél278 psi40 fok és 450 fok F között1"1"10 1 / 3 "6.5 "€3,677.95
B
FR-ZEWSCZMES02-D7
MonelRozsdamentes acél350 psi40 fok és 450 fok F között1"1"10 1 / 3 "6.5 "€3,677.95
B
FR-ZEWSCZMES02-D5
MonelRozsdamentes acél140 psi40 fok és 450 fok F között1"1"10 1 / 3 "6.5 "€3,677.95
B
13675-0013
MonelRozsdamentes acél13 psi40 fok és 450 fok F között1 / 2 "1 / 2 "6.75 "4.75 "€2,503.33
B
FR-ZDWSCZMES02-D4
MonelRozsdamentes acél65 psi40 fok és 450 fok F között3 / 4 "3 / 4 "8"5.625 "€3,081.01
B
FR-ZDWSCZMES02-D7
MonelRozsdamentes acél275 psi40 fok és 450 fok F között3 / 4 "3 / 4 "8"5.625 "€3,081.01
B
13675-0275
MonelRozsdamentes acél275 psi40 fok és 450 fok F között1 / 2 "1 / 2 "6.75 "4.75 "€2,503.33
B
13675-0065
MonelRozsdamentes acél65 psi40 fok és 450 fok F között1 / 2 "1 / 2 "6.75 "4.75 "€2,503.33
B
13675-0028
MonelRozsdamentes acél28 psi40 fok és 450 fok F között1 / 2 "1 / 2 "6.75 "4.75 "€2,503.33
B
13675-0125
MonelRozsdamentes acél125 psi40 fok és 450 fok F között1 / 2 "1 / 2 "6.75 "4.75 "-
ajánlatkérés
B
13756-0033
MonelRozsdamentes acél33 psi40 fok és 450 fok F között1.5 "1.5 "10.75 "7.5 "€5,512.13
B
13756-0300
MonelRozsdamentes acél300 psi40 fok és 450 fok F között1.5 "1.5 "10.75 "7.5 "€5,512.13
B
FR-ZEWSCZMES02-D1
MonelRozsdamentes acél10 psi40 fok és 450 fok F között1"1"10 1 / 3 "6.5 "€3,677.95
B
13756-0065
MonelRozsdamentes acél65 psi40 fok és 450 fok F között1.5 "1.5 "10.75 "7.5 "€5,512.13
B
13740-0278
MonelRozsdamentes acél278 psi40 fok és 450 fok F között1.25 "1.25 "10.25 "6.5 "€4,973.48
B
13740-0350
MonelRozsdamentes acél350 psi40 fok és 450 fok F között1.25 "1.25 "10.25 "6.5 "€4,973.48
B
13740-0140
MonelRozsdamentes acél140 psi40 fok és 450 fok F között1.25 "1.25 "10.25 "6.5 "€4,973.48
B
FR-ZDWSCZMES02-D3
MonelRozsdamentes acél30 psi40 fok és 450 fok F között3 / 4 "3 / 4 "8"5.625 "€3,081.01
B
FR-ZDWSCZMES02-D1
MonelRozsdamentes acél5 psi40 fok és 450 fok F között3 / 4 "3 / 4 "8"5.625 "€3,081.01
B
13740-0083
MonelRozsdamentes acél83 psi40 fok és 450 fok F között1.25 "1.25 "10.25 "6.5 "€4,973.48
B
13740-0053
MonelRozsdamentes acél53 psi40 fok és 450 fok F között1.25 "1.25 "10.25 "6.5 "€4,973.48
B
13740-0008
MonelRozsdamentes acél8 psi40 fok és 450 fok F között1.25 "1.25 "10.25 "6.5 "€4,973.48
B
13756-0005
MonelRozsdamentes acél5 psi40 fok és 450 fok F között1.5 "1.5 "10.75 "7.5 "€5,512.13
B
FR-ZEWSCZMES02-D4
MonelRozsdamentes acél83 psi40 fok és 450 fok F között1"1"10 1 / 3 "6.5 "€3,677.95
B
FR-ZEWSCZMES02-D3
MonelRozsdamentes acél55 psi40 fok és 450 fok F között1"1"10 1 / 3 "6.5 "€3,677.95
B
13756-0120
MonelRozsdamentes acél120 psi40 fok és 450 fok F között1.5 "1.5 "10.75 "7.5 "€5,512.13

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?