VESTIL EHLTSD-1228-05-35 Kétlábú, rövid ollós emelőasztal, 12 hüvelyk x 28 hüvelyk, 500 font. Kapacitás, kék | CE3DAH

VESTIL EHLTSD-1228-05-35 Kétlábú, ollós emelőasztal, 12 hüvelyk x 28 hüvelyk, 500 font. Kapacitás, kék

Cikkszám: CE3DAH Modell: EHLTSD-1228-05-35
€6,666.41 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOllós emelőasztal
Elemek mellékelveNem
Kapacitás500 lbs.
színekKék
Vezérlő medálzsinór hossza8 ft.
Keret anyagAcél
Magasság35 "
Hossz48 "
Emelési sebesség10 mp/ft.
Emelési magasság max.28 "
Csökkentett magasság7"
AnyagAcél
Max. Magasság28 "
Motoros HP1 1/2 LE
MozgalomNem hordozható, rögzített
Művelet típusaNyomógomb, elektromos
TúlterhelésvédelemIgen
Fázis3
Peronhossz28 "
Platform anyagaAcél
Platform szélesség12 "
ÁramforrásElektromos vezetékes
Emelt magasság35 "
Feszültség460V AC
Szélesség12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásMagasságHosszEmelési sebességPeronhosszPlatform szélességSzélességÁr
VESTIL EHLTSD1228-1-35 Dupla Shorty keskeny ollós emelőasztal, 12 hüvelyk x 28 hüvelyk méret | AG7RJR EHLTSD1228-1-351000 lbs.10 "28 "-28 "12 "12 "€7,182.85
VESTIL EHLTSD1628-1-35 Dupla Shorty keskeny ollós emelőasztal, 16 hüvelyk x 28 hüvelyk méret | AG7RJV EHLTSD1628-1-351000 lbs.35 "28 "-28 "16 "16 "€7,072.04
VESTIL EHLTSD2448-1-35 Double Shorty keskeny ollós emelőasztal, 24 hüvelyk x 48 hüvelyk méret | AG7RJW EHLTSD2448-1-351000 lbs.10 "48 "-48 "24 "24 "€7,655.83
VESTIL EHLTSD-2436-1-35 Kétlábú, rövid ollós emelőasztal, 24 hüvelyk x 36 hüvelyk, 1000 font. Kapacitás, kék | CE3DAJ EHLTSD-2436-1-351000 lbs.35 "48 "14 mp/ft.36 "24 "24.38 "€6,236.87
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL EHLTSD-1228-05-35 Kétlábú, ollós emelőasztal, 12 hüvelyk x 28 hüvelyk, 500 font. Kapacitás, kék
€6,666.41 /Mértékegység