Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OAKTON WD-35608-50 vezetőképesség-mérő szonda az 536 | AF4QUF 9GAE3

OAKTON WD-35608-50 vezetőképesség-mérő csereszonda 536-hoz

Raktáron
Tétel: AF4QUF Modell: WD-35608-50Kereszthivatkozás: 9GAE3

Szerezd meg április 30, Kedd
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
€346.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsere vezetőképesség / TDS szonda
ErősítőNem
test anyagaUltem / rozsdamentes acél
Kábel hossza3 láb.
ConnectorOAKTON csatlakozó
Átmérő12mm
CsomópontN / A
Hossz130mm
Max. Nyomáskörnyező
Mérési tartomány0-200 mS
Üzemi hőm. Hatótávolság0 - 80 ° C
Ajánlott használatVezetőképesség mérések
Szavatossági idő6 hónap
Alkategóriaszondák
Temp. ÉrzékelőIgen
Paraméter tesztelésepH, vezetőképesség, hőmérséklet
Tipp alakjaRound
típusCsere vezetőképesség / TDS szonda

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)18.29
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód9027908800
Származási országSG

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OAKTON WD-35608-50 vezetőképesség-mérő csereszonda 536-hoz
€346.70 /Mértékegység