VIBCO 55-2 Pneumatikus vibrátor 610 Lb 4000 Vpm 80 Psi | AD8BGW 4HT80

VIBCO 55-2 pneumatikus vibrátor 610 Lb 4000 Vpm 80 Psi

Raktáron
Tétel: AD8BGW Modell: 55-2Kereszthivatkozás: 4HT80

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€523.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPneumatikus vibrátor
Doboz súlykapacitása10,000 font
CFM 60 psi12
CFM @ 80 PSI15
dB @ 80 psi99
AdóFolyamatos
Erő besorolása610 font
Ház anyagaAcél
Bemeneti port1 / 4 "NPT
Max. Nyomás80 psi
FelszerelésLáb
Tartó lemezKülön kell eladni
Hangtompító1A326
Kimeneti port1 / 4 "NPT
Teljes magasság7.25 "
Teljes hossz9"
Teljes szélesség3.5 "
Sebesség @ 60 psi4000 fordulat / perc
Sebesség @ 80 psi5000 fordulat / perc
Vibrátor típusaDugattyú

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.025
Hajó magassága (cm)15.75
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)24.38
HS-kód8479899895
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHáz anyagaTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
VIBCO 55-1 Pneumatikus vibrátor 242 Lb 9000 Vpm 80 Psi | AD8BGP 4HT74 55-1Acél3.875 "4.5 "2"€276.56
VIBCO 55-1-1 / 2 Pneumatikus vibrátor 585 Lb 4000 Vpm 80 Psi | AD8BGQ 4HT75 55-1-1/2Acél7.25 "9"3.5 "€488.13
VIBCO 55-1-1 / 2S pneumatikus vibrátor 2400 Vpm | AD8BGR 4HT76 55-1-1 / 2SÖntöttvas7.25 "9"3.5 "€509.26
VIBCO 55-1-1 / 4 pneumatikus vibrátor 325 Lb 5500 Vpm 80 Psi | AD8BGT 4HT77 55-1-1/4Acél5.625 "6"2.5 "€360.23
VIBCO 55-1-1 / 4S pneumatikus vibrátor 3300 Vpm | AD8BGU 4HT78 55-1-1 / 4SÖntöttvas5.625 "6"2.5 "€387.21
VIBCO 55-1S pneumatikus vibrátor 5400 Vpm | AD8BGV 4HT79 55-1SÖntöttvas3.875 "4.5 "2"€289.41
VIBCO 55-2S pneumatikus vibrátor 2400 Vpm | AD8BGX 4HT81 55-2SÖntöttvas7.25 "9"3 13 / 16 "€550.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VIBCO 55-2 pneumatikus vibrátor 610 Lb 4000 Vpm 80 Psi
€523.19 /Mértékegység