A B Görgős fék: Nem , görgő terhelési tartománya: 300-999 font , Görgő termékcsoport: Lemezkerék készlet , Görgő típusa: Merev / forgatható , Görgő kerék alakja: Standard
, Mag színe: Szürke , Alapanyag: Acél , Durométer: 80 A part , Extended lead: Nem , Keretkikészítés: Galvanizált , Keret anyaga: Acél , belső csavarfuratok távolsága: 3 "x 3" , Zár típusa: Nincs zár , Rögzítőcsavar átm.: 3 / 8 " , Tányér mérete: 3-3/4" x 4-3/8" , Lemezvastagság: 1 / 4 " , Forgatási sugár: 4" , Kerékcsapágyak: Árnyékoló roló , Kerékszín: Fekete , Kerékátmérő: 6" , Kerék szélesség: 2"