Állítsa be a magassági növekményt: 6" , Állítható karok: Igen , Alap magasság: 10 " , Kapacitás: 2000 lbs. , Caster Átm.: 6" , Görgő anyaga: Üveggel töltött nylon , Görgő típusa: (2) merev, (2) forgatható fékkel , Görgő szélessége: 2" , Szín: Kék , Villa nyitási magassága: 2" , Villa nyitási szélessége: 5 3 / 8 " , Keret anyaga: Acél , Magasság: 64.69 " , Legmagasabb kar pozíció: 60 3 / 4 " , legalacsonyabb kar pozíció: 18 3 / 4 " , Anyaga: Acél , Max. Kar magassága: 60.75 " , Max. Kapacitásszint: 400 lbs. , Min. Állítható kar fokozatok: 6" , Min. Kar magassága: 18.75 " , Görgő száma: 4