VESTIL EHLTSD sorozatú dupla, rövid, keskeny ollós emelőasztalok


Szűrő
Elemek tartoznak: Nem , Szín: Kék , Anyaga: Acél , Max. Magasság: 28 " , Motor HP: 1 1/2 LE , Mozgalom: Nem hordozható, rögzített , Művelet típusa: Nyomógomb, elektromos , fázis: 3 , Áramforrás: Elektromos vezetékes , Feszültség: 460V AC
StílusModellKapacitásMagasságHosszEmelési sebességPeronhosszPlatform szélességSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
EHLTSD-1228-05-35
500 lbs.35 "48 "10 mp/ft.28 "12 "12 "€6,666.41
ajánlatkérés
B
EHLTSD2448-1-35
1000 lbs.10 "48 "-48 "24 "24 "€7,655.83
C
EHLTSD-2436-1-35
1000 lbs.35 "48 "14 mp/ft.36 "24 "24.38 "€7,546.61
ajánlatkérés
D
EHLTSD1628-1-35
1000 lbs.35 "28 "-28 "16 "16 "€7,072.04
E
EHLTSD1228-1-35
1000 lbs.10 "28 "-28 "12 "12 "€7,182.85

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?