SQUARE D Merev görgőkar (jobb oldali) működtető ipari kapcsoló


Szűrő
Működtető hossza: 1.65 " , Mélység: 1.03 " , Differenciált utazás: 0.078 " , Magasság: 0.828 " , Ház anyaga: Műanyag , Hossz: 2.5 " , Max. Előzetes utazás: 0.16 " , Szerelési méret: 2.1 "központok , Működési erő: 8.00 oz. , Üzemi hőm. Hatótávolság: -13 foktól 185 fokig F , Utazáson túl: 0.06 " , Terminál típusa: Csavar , működtető típusa: Merev görgőkar (jobb kéz) , Névleges feszültség: 600 VAC
StílusModellKapcsolatfelvételJelenlegi minősítésÁr (ÁFA nélkül)
A
9007AB23
1NO / 1NC15A€166.78
B
9007CB31
2NO / 2NC10A€343.67
C
9007CB33
2NO / 2NC10A€356.72

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?