BURNDY Inline Multi Tap csatlakozók


Szűrő
Test anyaga: Plasztiszollal bevont alumínium test , Csatlakozó típusa: Kétoldalas bejegyzés, T , Csavar anyaga: Alumínium , Típus: 2 port, sorban
StílusModellHead StyleHosszMax. VezetõméretMin. VezetõméretStud méretSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
BISR1 / 0
Hex2.91 "1/0 AWG14 AWG3 / 16 "1.38 "€55.01
B
BISR2
Réselt2.38 "2 AWG14 AWG5 / 16 "1.22 "€39.54
C
BISR500
Réselt5"500 kcmil6 AWG3 / 8 "2.62 "€125.27

Inline Multi Tap csatlakozók

A Burndy inline multitap csatlakozókat a vezetékek gyors csatlakoztatására és lezárására tervezték. Plasztiszollal átalakított alumínium testekkel rendelkeznek a szigetelés, a vegyszerállóság és az áramszivárgás megakadályozása érdekében. Ezek a csatlakozók kétoldalas bemenetekkel és beépített kialakítással rendelkeznek a többféle méretű vezeték kombinálásához. Alumínium csavarokkal vannak felszerelve, így nincs szükség érvéghüvelyekre. Válasszon a beépített többcsapos csatlakozók széles skálájából, amelyek hatlapú és hornyolt fej konfigurációkban kaphatók.
Raptor Supplies Burndyt is kínálja szigetelt ereszcsatorna csapok vezetékek csatlakoztatására.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?