VESTIL DRUM-LRT-DC-SCL Acél egyenáramú dobemelő mérleggel, 550 Lb. Kapacitás, fekete/sárga

Raktáron
Tétel: AG7QWV Modell: DRUM-LRT-DC-SCL

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€21,382.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDobemelő és szállító
Elemek mellékelve2
Akkumulátor típusAA
Kapacitás550 lbs.
Görgős zárNem
Görgős anyagPenész a gumi
színekFekete sárga
Mélység34.625 "
Első görgő átmérője7"
Első görgő szélessége2"
Magasság85.44 "
Tartalmazzaakkumulátor töltő
Hossz34.625 "
Emelési magasság62 "
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Az elemek száma6
Görgők száma4
ÁramforrásElektromos vezeték nélküli
Hátsó görgő átmérője7"
Hátsó görgő szélessége2"
Forgás360 fok
Függőleges emelt magasság62 "
Feszültség24V
Szélesség61.81 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 314.1
Hajó magassága (cm)217.01
Hajó hossza (cm)87.95
Hajószélesség (cm)157
HS-kód8428900290
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellAz elemek számaElemek mellékelveGörgős anyagÁramforrásFeszültségSzélességszínekMélységÁr
VESTIL DRUM-LRT acél kézi dobemelő/forgató/szállító, 550 Lb. Kapacitás, sárga/fekete | AG7QWQ DOB-LRT--NejlonKézikönyv-33 "Sárga, fekete52 "€4,547.26
ajánlatkérés
VESTIL DRUM-LRT-AIR Acél léghajtású dobemelő/forgató/szállító, 550 Lb. Kapacitás, fekete/sárga | AG7QWR DOB-LRT-LEVEGŐ--NejlonPneumatikus-31 "Fekete sárga57 "€12,397.74
VESTIL DRUM-LRT-DC acél egyenáramú dobemelő/forgató/szállító, 550 Lb. Kapacitás, fekete/sárga | AG7QWT DOB-LRT-DC1IgenNejlonElektromos vezeték nélküli12V36.25 "Fekete sárga61 "€12,707.82
VESTIL DRUM-LRT-DC-II Acél egyenáramú dobemelő/forgató/szállító, 550 Lb. Kapacitás, fekete/sárga | AG7QWU DOB-LRT-DC-II2IgenPenész a gumiElektromos vezeték nélküli24V36.25 "Fekete sárga61 "€14,041.69
VESTIL DRUM-LRT-II Kézi dobemelő/forgató/szállító | AG7QWY DOB-LRT-II--NejlonKézikönyv-34 "Sárga, fekete51.5 "€5,970.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL DRUM-LRT-DC-SCL Acél egyenáramú dobemelő mérleggel, 550 Lb. Kapacitás, fekete/sárga
€21,382.36 /Mértékegység