VESTIL DRUM-LRT acél kézi dobemelő/forgató/szállító, 550 Lb. Kapacitás, sárga/fekete

Tétel: AG7QWQ Modell: DRUM-LRT
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€5,502.18 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDobemelő és szállító
Kapacitás550 lbs.
Caster Dia.7"
Görgős zárNem
Görgős anyagNejlon
Görgő szélessége2"
színekSárga, fekete
Mélység52 "
Dob Dia.24 "
Dob mérete55 gal.
Dob típusaAcél, Rost
Első görgő átmérője7"
Első görgő szélessége2"
Magasság85.44 "
Láb típusRögzített
Hossz50.25 "
Emelési magasság67 "
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Görgők száma4
ÁramforrásKézikönyv
Emelt magasság67" (vízszintes)
Hátsó görgő átmérője7"
Hátsó görgő szélessége2"
Forgás360 fok
Függőleges emelt magasság62 "
Szélesség33 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 235.35
Hajó magassága (cm)215.9
Hajó hossza (cm)127.64
Hajószélesség (cm)91.44
HS-kód8428900290
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellAz elemek számaElemek mellékelveGörgős anyagÁramforrásFeszültségSzélességszínekMélységÁr
VESTIL DRUM-LRT-AIR Acél léghajtású dobemelő/forgató/szállító, 550 Lb. Kapacitás, fekete/sárga | AG7QWR DOB-LRT-LEVEGŐ--NejlonPneumatikus-31 "Fekete sárga57 "€12,397.74
VESTIL DRUM-LRT-DC acél egyenáramú dobemelő/forgató/szállító, 550 Lb. Kapacitás, fekete/sárga | AG7QWT DOB-LRT-DC1IgenNejlonElektromos vezeték nélküli12V36.25 "Fekete sárga61 "€12,707.82
VESTIL DRUM-LRT-DC-II Acél egyenáramú dobemelő/forgató/szállító, 550 Lb. Kapacitás, fekete/sárga | AG7QWU DOB-LRT-DC-II2IgenPenész a gumiElektromos vezeték nélküli24V36.25 "Fekete sárga61 "€14,041.69
VESTIL DRUM-LRT-DC-SCL Acél egyenáramú dobemelő mérleggel, 550 Lb. Kapacitás, fekete/sárga | AG7QWV DOB-LRT-DC-SCL62Penész a gumiElektromos vezeték nélküli24V61.81 "Fekete sárga34.625 "€21,382.36
VESTIL DRUM-LRT-II Kézi dobemelő/forgató/szállító | AG7QWY DOB-LRT-II--NejlonKézikönyv-34 "Sárga, fekete51.5 "€5,970.03

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL DRUM-LRT acél kézi dobemelő/forgató/szállító, 550 Lb. Kapacitás, sárga/fekete
€5,502.18 /Mértékegység