VESTIL DRUM-LRT-II Kézi dobemelő/forgató/szállító

Raktáron
Tétel: AG7QWY Modell: DRUM-LRT-II

Szerezd meg lehet 1, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,970.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDobemelő és szállító
Kapacitás550 lbs.
Görgős zárNem
Görgős anyagNejlon
színekSárga, fekete
Mélység51.5 "
Down Time24.28 sec.
Dob Dia.24 "
Dob mérete55 gal.
Dob típusaAcél, Rost
Első görgő átmérője5 9 / 10 "
Első görgő szélessége1 1 / 4 "
Az első kerék átmérője5-9 / 10 In.
Az első kerék szélessége1-1 / 4 In.
Áttétel1:42
Magasság82.63 "
Láb típusForgatható Straddle
Hossz51.5 "
Emelési magasság67 "
Árboc méret82 5 / 8 "
Árboc típusaegyetlen
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Görgők száma4
Fordulatok száma42 fordulat a teljes forgáshoz
ÁramforrásKézikönyv
Szivattyúk emelni71
Emelt magasság67" (vízszintes)
Hátsó görgő átmérője7"
Hátsó görgő szélessége2"
Forgás360 fok
Kormánykerék Dia.7"
Kormánykerék szélessége2"
Függőleges emelt magasság62 "
Szélesség34 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 191.7
Hajó magassága (cm)209.87
Hajó hossza (cm)130.81
Hajószélesség (cm)86.36
HS-kód8428900290
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellAz elemek számaElemek mellékelveGörgős anyagÁramforrásFeszültségSzélességszínekMélységÁr
VESTIL DRUM-LRT acél kézi dobemelő/forgató/szállító, 550 Lb. Kapacitás, sárga/fekete | AG7QWQ DOB-LRT--NejlonKézikönyv-33 "Sárga, fekete52 "€4,547.26
ajánlatkérés
VESTIL DRUM-LRT-AIR Acél léghajtású dobemelő/forgató/szállító, 550 Lb. Kapacitás, fekete/sárga | AG7QWR DOB-LRT-LEVEGŐ--NejlonPneumatikus-31 "Fekete sárga57 "€12,397.74
VESTIL DRUM-LRT-DC acél egyenáramú dobemelő/forgató/szállító, 550 Lb. Kapacitás, fekete/sárga | AG7QWT DOB-LRT-DC1IgenNejlonElektromos vezeték nélküli12V36.25 "Fekete sárga61 "€12,707.82
VESTIL DRUM-LRT-DC-II Acél egyenáramú dobemelő/forgató/szállító, 550 Lb. Kapacitás, fekete/sárga | AG7QWU DOB-LRT-DC-II2IgenPenész a gumiElektromos vezeték nélküli24V36.25 "Fekete sárga61 "€14,041.69
VESTIL DRUM-LRT-DC-SCL Acél egyenáramú dobemelő mérleggel, 550 Lb. Kapacitás, fekete/sárga | AG7QWV DOB-LRT-DC-SCL62Penész a gumiElektromos vezeték nélküli24V61.81 "Fekete sárga34.625 "€21,382.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL DRUM-LRT-II Kézi dobemelő/forgató/szállító
€5,970.03 /Mértékegység