VESTIL DRUM-LRT-AIR Acél léghajtású dobemelő/forgató/szállító, 550 Lb. Kapacitás, fekete/sárga

Raktáron
Tétel: AG7QWR Modell: DRUM-LRT-AIR

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€12,397.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDobemelő és szállító
Kapacitás550 lbs.
Görgős zárNem
Görgős anyagNejlon
színekFekete sárga
Mélység57 "
Dob Dia.24 "
Dob mérete55 gal.
Dob típusaAcél, Rost
Első görgő átmérője7"
Első görgő szélessége2"
Magasság85 "
Láb típusRögzített
Hossz61 "
Emelési magasság67 "
Emelőnyomás70 psi és 90 psi között
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Görgők száma4
Művelet típusaAir Power
ÁramforrásPneumatikus
Emelt magasság67" (vízszintes)
Hátsó görgő átmérője7"
Hátsó görgő szélessége2"
Forgás360 fok
Forgatás típusaKézi hajtókar
Függőleges emelt magasság62 "
Szélesség31 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 278.1
Hajó magassága (cm)223.52
Hajó hossza (cm)154.94
Hajószélesség (cm)92.08
HS-kód8428900290
Származási országCN

Szabványok és jóváhagyások:

  • OSHA

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi a maximális elérhető magasság a Vestil dobemelők számára?

V. Ezek a dobemelők/szállítók 62 hüvelyk magasságig képesek dobokat/vödröket emelni.

K. Mekkora a vízszintes lerakási magasság a Vestil dobemelőknél?

V. Az elérhető vízszintes ürítési magasság 67 hüvelyk a padlótól a dob aljáig.

Termékváltozatok

TermékekModellAz elemek számaElemek mellékelveGörgős anyagÁramforrásFeszültségSzélességszínekMélységÁr
VESTIL DRUM-LRT acél kézi dobemelő/forgató/szállító, 550 Lb. Kapacitás, sárga/fekete | AG7QWQ DOB-LRT--NejlonKézikönyv-33 "Sárga, fekete52 "€4,547.26
ajánlatkérés
VESTIL DRUM-LRT-DC acél egyenáramú dobemelő/forgató/szállító, 550 Lb. Kapacitás, fekete/sárga | AG7QWT DOB-LRT-DC1IgenNejlonElektromos vezeték nélküli12V36.25 "Fekete sárga61 "€12,707.82
VESTIL DRUM-LRT-DC-II Acél egyenáramú dobemelő/forgató/szállító, 550 Lb. Kapacitás, fekete/sárga | AG7QWU DOB-LRT-DC-II2IgenPenész a gumiElektromos vezeték nélküli24V36.25 "Fekete sárga61 "€14,041.69
VESTIL DRUM-LRT-DC-SCL Acél egyenáramú dobemelő mérleggel, 550 Lb. Kapacitás, fekete/sárga | AG7QWV DOB-LRT-DC-SCL62Penész a gumiElektromos vezeték nélküli24V61.81 "Fekete sárga34.625 "€21,382.36
VESTIL DRUM-LRT-II Kézi dobemelő/forgató/szállító | AG7QWY DOB-LRT-II--NejlonKézikönyv-34 "Sárga, fekete51.5 "€5,970.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL DRUM-LRT-AIR Acél léghajtású dobemelő/forgató/szállító, 550 Lb. Kapacitás, fekete/sárga
€12,397.74 /Mértékegység