COXREELS EZ-SH sorozatú rugós hajtású tömlőorsók


Szűrő
Alapméret: 6 x 6 " , Csapágyak: Tartósan kenve , Meghajtó típusa: Tavaszi visszatérés , Befejez: Porbevonatú , Tömlővégek: 1/2 "(M) NPT , Tömlőazonosító: Igen , Tömlő belső átm.: 1 / 2 " , Ház anyaga: Acél , Beépítési: Padló, fal, mennyezet, pad és teherautó , Rögzítési méret: 4 x 5 " , Orsó bemenet: 1/2 "(F) NPT , Tömítés típusa: nitril
StílusModellMax. HőmérsékletVámértékTömlő hosszaDia kívül.Teljes magasságTeljes hosszTeljes szélességTömlő anyagaÁr (ÁFA nélkül)
A
EZ-SH-3100
--100 ft.5 / 8 "21.25 "24 "8.25 "-€1,341.47
A
EZ-SH-350
--50 ft.5 / 8 "21.25 "19.5 "8.25 "-€928.08
B
EZ-SHL-350
--50 ft.5 / 8 "21.25 "19.5 "8.25 "-€871.56
B
EZ-SHL-3100
--100 ft.5 / 8 "21.25 "24 "8.25 "-€1,190.11
A
EZ-SH-550
--50 ft.1 1 / 16 "25.5 "24 "9.88 "-€1,364.75
B
EZ-HPL-150
--50 ft.9 / 16 "25.5 "19.5 "8.75 "-€997.69
A
EZ-HP-350
--50 ft.11 / 16 "25.5 "19.5 "9.25 "-€1,427.81
A
EZ-HP-150
--50 ft.9 / 16 "25.5 "19.5 "8.75 "-€1,355.05
B
EZ-SHL-550
--50 ft.1 1 / 16 "25.5 "24 "9.88 "-€1,177.18
B
EZ-SHL-375
--75 ft.5 / 8 "21.25 "24 "8.25 "-€1,042.97
A
EZ-SH-4100
--100 ft.3 / 4 "25.5 "24 "8.75 "-€1,395.23
B
EZ-SHL-4100
--100 ft.3 / 4 "25.5 "24 "8.75 "-€1,204.66
A
EZ-SH-375
--75 ft.5 / 8 "25.5 "24 "8.25 "-€1,175.28
B
EZ-HPL-350
--50 ft.11 / 16 "25.5 "19.5 "9.25 "-€1,039.73
B
EZ-MPL-450
--50 ft.13 / 16 "25.5 "19.5 "8.75 "-€923.31
B
EZ-MPL-350
--50 ft.11/16/"21.25 "19.5 "8.25 "-€907.14
A
EZ-MP-450
--50 ft.13 / 16 "25.5 "19.5 "8.75 "-€1,311.39
A
EZ-MP-350
--50 ft.11 / 16 "21.25 "19.5 "8.25 "-€1,282.28
B
EZ-SHL-525
--25 ft.1 1 / 16 "25.5 "19.5 "9.38 "-€952.41
B
EZ-SHL-475
--75 ft.3 / 4 "25.5 "24 "8.75 "-€1,130.28
B
EZ-SHL-450
--50 ft.3 / 4 "21.25 "19.5 "8.25 "-€871.56
A
EZ-SH-525
--25 ft.1 1 / 16 "25.5 "19.5 "9.38 "-€1,196.58
A
EZ-SH-475
--75 ft.3 / 4 "25.5 "24 "8.75 "-€1,278.95
A
EZ-SH-450
150 fok FÁltalános, ipari50 ft.3 / 4 "21.25 "19.5 "8.25 "PVC€1,003.16
C
EZ-SH-450-RH-BXB
212 fok FIpari50 láb.-21 "19.625 "9.25 "EPDM€1,076.64

EZ-SH sorozatú rugós hajtású tömlőorsók

A Coxreels EZ-SH sorozatú tömlőtekercsek rugós hajtású mechanizmussal rendelkeznek, amely feszültséget hoz létre a tömlőn, hogy a művelet befejeztével visszacsévélődjön a dobdobokba. Ezek a robusztus egységek kéttengelyes támasztórendszerrel rendelkeznek, vezetőkarokkal, amelyek a falhoz, padlóhoz, járműhöz vagy a fej fölé illeszthetők. Egy kenéssel ellátott és zárt patronszerű motorral vannak felszerelve, amely karbantartás céljából könnyen eltávolítható, valamint egy gumitömlőütközővel a kábel kívánt hosszúságú elhelyezéséhez. Válogatott modellek ( behúzható zsinórtekercsek) automatikus visszahúzó mechanizmussal van felszerelve, amely megakadályozza a hosszabbító kábel összegabalyodását és lehetővé teszi a zökkenőmentes visszatekerést.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?