VESTIL DRUM-LRT-DC acél egyenáramú dobemelő/forgató/szállító, 550 Lb. Kapacitás, fekete/sárga

Raktáron
Tétel: AG7QWT Modell: DRUM-LRT-DC

Szerezd meg lehet 1, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€12,707.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDobemelő és szállító
Elemek mellékelveIgen
Kapacitás550 lbs.
Görgős zárNem
Görgős anyagNejlon
színekFekete sárga
Mélység61 "
Dob Dia.24 "
Dob mérete55 gal.
Dob típusaAcél, Rost
Első görgő átmérője7"
Első görgő szélessége2"
Magasság88 "
Tartalmazzaakkumulátor töltő
Láb típusRögzített
Hossz61 "
Emelési magasság62 "
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Az elemek száma1
Görgők száma4
ÁramforrásElektromos vezeték nélküli
Emelt magasság67" (vízszintes)
Hátsó görgő átmérője7"
Hátsó görgő szélessége2"
Forgás360 fok
Függőleges emelt magasság62 "
Feszültség12V
Szélesség36.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 283.05
Hajó magassága (cm)223.52
Hajó hossza (cm)154.94
Hajószélesség (cm)92.08
HS-kód8428900290
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellAz elemek számaElemek mellékelveGörgős anyagÁramforrásFeszültségSzélességszínekMélységÁr
VESTIL DRUM-LRT acél kézi dobemelő/forgató/szállító, 550 Lb. Kapacitás, sárga/fekete | AG7QWQ DOB-LRT--NejlonKézikönyv-33 "Sárga, fekete52 "€4,547.26
ajánlatkérés
VESTIL DRUM-LRT-AIR Acél léghajtású dobemelő/forgató/szállító, 550 Lb. Kapacitás, fekete/sárga | AG7QWR DOB-LRT-LEVEGŐ--NejlonPneumatikus-31 "Fekete sárga57 "€12,397.74
VESTIL DRUM-LRT-DC-II Acél egyenáramú dobemelő/forgató/szállító, 550 Lb. Kapacitás, fekete/sárga | AG7QWU DOB-LRT-DC-II2IgenPenész a gumiElektromos vezeték nélküli24V36.25 "Fekete sárga61 "€14,041.69
VESTIL DRUM-LRT-DC-SCL Acél egyenáramú dobemelő mérleggel, 550 Lb. Kapacitás, fekete/sárga | AG7QWV DOB-LRT-DC-SCL62Penész a gumiElektromos vezeték nélküli24V61.81 "Fekete sárga34.625 "€21,382.36
VESTIL DRUM-LRT-II Kézi dobemelő/forgató/szállító | AG7QWY DOB-LRT-II--NejlonKézikönyv-34 "Sárga, fekete51.5 "€5,970.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL DRUM-LRT-DC acél egyenáramú dobemelő/forgató/szállító, 550 Lb. Kapacitás, fekete/sárga
€12,707.82 /Mértékegység