Akkumulátor típusa: AA , Kapacitás: 550 lbs. , Caster Átm.: 7" , Leállási idő: 24.28 sec. , dob átm.: 24 " , Dob mérete: 55 gal. , Dob típusa: Acél, Rost , Magába foglalja: akkumulátor töltő , Emelőnyomás: 70 psi és 90 psi között , Árboc mérete: 82 5 / 8 " , Árboc típusa: egyetlen , Görgők száma: 4 , Fordulatok száma: 42 fordulat a teljes forgáshoz , Művelet típusa: Air Power , emelendő szivattyúk: 71 , hátsó görgő szélessége: 2" , Forgatás: 360 fok , Forgatás típusa: Kézi hajtókar , Függőleges emelt magasság: 62 "