Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VESTIL DDB-1-NS nem szikradob-szárító pengék | AG7QKX

VESTIL DDB-1-NS szikramentes dob fejfejtő cserepengék

Raktáron
Cikkszám: AG7QKX Modell: DDB-1-NS

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€253.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDobdeheader
Penge típusaCsere
színekBronz
Magasság3 / 8 "
Hossz2 5 / 8 "
AnyagSárgaréz
Anyag vágottKözepes vágás
MértékegységekMINDEN EGYES
Szikrának ellenállóNem
Szélesség2 1 / 2 "
Dolgozni valakivelDD-9-NS

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9
Hajó magassága (cm)0.95
Hajó hossza (cm)6.67
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8203300000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMagasságHosszAnyagAnyag vágottSzélességÁr
VESTIL DDB-1 szabványos dobfojtó csere penge | AG7QKW 36JP54 DDB-1Kék1 / 2 "2 3 / 4 "--2 5 / 8 "€42.25
VESTIL DDB-2 dobfejfejtő penge | AG7QKY DDB-2Kék0.38 "2.88 "AcélKözepes fém2.5 "€42.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL DDB-1-NS szikramentes dob fejfejtő cserepengék
€253.47 /Mértékegység