Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VESTIL DDB-1 szabványos dobfojtó csere penge | AG7QKW 36JP54

VESTIL DDB-1 szabványos dobfejfejtelenítő cserepenge

Raktáron
Tétel: AG7QKW Modell: DDB-1Kereszthivatkozás: 36JP54

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€42.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDobdeheader
Penge típusaCsere
színekKék
Magasság1 / 2 "
Hossz2 3 / 4 "
MértékegységekMINDEN EGYES
ÉlezhetőIgen
Szélesség2 5 / 8 "
Dolgozni valakivelDD-9

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)6.99
Hajószélesség (cm)6.67
HS-kód8203300000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMagasságHosszAnyagAnyag vágottSzélességÁr
VESTIL DDB-1-NS nem szikradob-szárító pengék | AG7QKX DDB-1-NSBronz3 / 8 "2 5 / 8 "SárgarézKözepes vágás2 1 / 2 "€253.47
VESTIL DDB-2 dobfejfejtő penge | AG7QKY DDB-2Kék0.38 "2.88 "AcélKözepes fém2.5 "€42.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL DDB-1 szabványos dobfejfejtelenítő cserepenge
€42.25 /Mértékegység