MURRAY MPD sorozatú dugaszolható ház megszakítók


Szűrő
Frame Type: MP , Pólusok száma: 2 , Feszültség: 240V
StílusModellAIC besoroláserősítőkÁr (ÁFA nélkül)
A
MPD 2150
10kAIC @ 240V150A-
ajánlatkérés
B
MPD 2175
10kAIC @ 240V175A-
ajánlatkérés
C
MPD 2200
10kAIC @ 240V200A-
ajánlatkérés
D
MPD2200R
10kAIC @ 240V200A-
ajánlatkérés
B
MPD2150KH
22kAIC @ 240V150A-
ajánlatkérés
E
MPD2200RH
22kAIC @ 240V200A-
ajánlatkérés
F
MPD2175KH
22kAIC @ 240V175A-
ajánlatkérés
B
MPD2200KH
22kAIC @ 240V200A€669.96
ajánlatkérés

MPD sorozatú dugaszolható ház megszakítók

A Murray MP sorozatú megszakítókat úgy tervezték, hogy védelmet nyújtsanak a súlyos rövidzárlatok és túlterhelések ellen terhelési központokban, paneltáblákban, kapcsolótáblákban és gyűjtősínekben. Ezek az eszközök termikus mágneses kioldómechanizmussal rendelkeznek, hogy az áramkört egy előre meghatározott túlterhelési értéknél automatikusan kinyitják. A zökkenőmentes helyszíni telepítés érdekében dugaszolható csatlakozókkal is integrálva vannak, és 10 V-on 22 és 240 kAIC megszakítási kapacitást képesek biztosítani. Válasszon a 150, 175 és 200 A névleges áramerősségű megszakítók széles kínálatából Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?