VESTIL CFFH-240 könnyű hordozható elektromos fűtőtest

Raktáron
Tétel: AG7PHK Modell: CFFH-240

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€557.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozható elektromos fűtés
ACLI biztonsági csatlakozóNem
erősítők16.7A
Automatikus kikapcsolásIgen
színekPiros
Vezetékhossz72 "
Vezeték típusa3
Mélység10 "
DesignHordozható fűtés
ElemrendszerIgen
Üzemanyagtípuselektromos
Hőbesorolás13000 BTU
FűtésszabályzókTermosztát
A fűtőelem teljesítményének besorolása4000W
FűtőtípusKonvekció
Fűtési terület1000 Sq.ft.
Magasság12.75 "
Hossz10 "
AnyagAcél
Max. BTU13648 BTU
Max. Termosztát100 fok. F
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Termosztát50 fok. F
Beállítások száma2 Melegítés
Fázis1
Csatlakozós erősítők20A
Teljesítmény értékelése4000W
TermosztátIgen
Termosztát tartomány50 Deg. 100 fokig. F
IdőzítőNem
Felborítás biztonsági kapcsolóNem
UL típus1278
Feszültség240V, 208V
Volt / fázis240, 208 / 1
Watt @ 208 Volt3000W
Watt @ 240 Volt4000W
Szélesség10.62 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.75
Hajó magassága (cm)32.39
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)26.99
HS-kód8516290030
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságACLI biztonsági csatlakozóerősítőkMax. BTUBeállítások számaTeljesítmény értékeléseFelborítás biztonsági kapcsolóFeszültségÁr
VESTIL CRFH-198 könnyű hordozható elektromos fűtés, 12 hüvelyk x 11 hüvelyk x 15 hüvelyk méret | AG7PPN CRFH-19815 "Igen12.5A5120 BTU3 Melegítés1500WIgen120V€337.82
VESTIL FFH-118 hordozható elektromos fűtés, 9.5 hüvelyk hosszúság x 10 hüvelyk szélesség x 16 hüvelyk magasság | AG7RZY FFH-11816 "--5120 BTU2 Fűtés/ 1 Ventilátor--120V€221.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL CFFH-240 könnyű hordozható elektromos fűtőtest
€557.82 /Mértékegység