VESTIL CRFH-198 könnyű hordozható elektromos fűtés, 12 hüvelyk x 11 hüvelyk x 15 hüvelyk méret | AG7PPN

VESTIL CRFH-198 könnyű hordozható elektromos fűtés, 12 hüvelyk x 11 hüvelyk x 15 hüvelyk méretű

Raktáron
Tétel: AG7PPN Modell: CRFH-198

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€337.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozható elektromos fűtés
ACLI biztonsági csatlakozóIgen
erősítők12.5A
Automatikus kikapcsolásIgen
színekfehér
Vezetékhossz72 "
Vezeték típusa3
Mélység12 "
DesignSugárzó és ventilátoros hordozható fűtőtest
Üzemanyagtípuselektromos
Hőbesorolás5000 BTU
FűtésszabályzókTárcsa
A fűtőelem teljesítményének besorolása1500W
FűtőtípusSugárzó
Fűtési terület200 Sq.ft.
Magasság15 "
Hossz12 "
AnyagAcél
Max. BTU5120 BTU
MértékegységekMINDEN EGYES
Beállítások száma3 Melegítés
Fázis1
Teljesítmény értékelése1500W
TermosztátIgen
IdőzítőNem
Felborítás biztonsági kapcsolóIgen
Feszültség120V
Volt / fázis120 / 1PH
Watt @ 120V1500W
Szélesség11 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.5
Hajó magassága (cm)38.1
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód8516290030
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságACLI biztonsági csatlakozóerősítőkMax. BTUBeállítások számaTeljesítmény értékeléseFelborítás biztonsági kapcsolóFeszültségÁr
VESTIL CFFH-240 könnyű hordozható elektromos fűtőtest | AG7PHK CFFH-24012.75 "Nem16.7A13648 BTU2 Melegítés4000WNem240V, 208V€557.82
VESTIL FFH-118 hordozható elektromos fűtés, 9.5 hüvelyk hosszúság x 10 hüvelyk szélesség x 16 hüvelyk magasság | AG7RZY FFH-11816 "--5120 BTU2 Fűtés/ 1 Ventilátor--120V€221.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL CRFH-198 könnyű hordozható elektromos fűtés, 12 hüvelyk x 11 hüvelyk x 15 hüvelyk méretű
€337.82 /Mértékegység