PARKER C sorozatú, soros általános felhasználású visszacsapó szelepek


Szűrő
Kapcsolat típus: Nő-Nő , Repedési nyomás: 5 psi , Áramlási tartomány: 5 GPM , Magasság: 0.81 " , Hossz: 2.63 " , Min. Üzemi hőmérséklet: -40 ° C , Tömítés anyaga: nitril
StílusModellMax. Üzemi nyomásMax. NyomásKikötőMenet típusatípusÁr (ÁFA nélkül)
A
C400B
2000 Psi2000 psi1 / 4 "NPTSárgaréz€75.37
B
C600B
2000 Psi-3 / 8 "NPT-€111.96
ajánlatkérés
B
C2000S
3000 psi-1 1 / 4 "NPT-€756.25
ajánlatkérés
A
C400S
5000 psi5000 psi1 / 4 "NPTAcél€98.73
B
C620S
5000 psi-6"SAE-€108.75
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?