Kapacitás polconként: 2000 lbs. , Caster Átm.: 8" , Görgő mérete: 8 "x 2" , Görgő szélessége: 2" , Szín: Sárga , Csatlakozás mérete: 1 / 4 " , Kapcsolat típus: FNPT , Lefolyónyílás átm.: 2 9 / 16 " , Illesztési méret: 1 / 4 " , Szerelvény típusa: FNPT , Keret anyaga: Acél , Első görgő anyaga: Üveggel töltött nylon , Első görgő szélessége: 2" , Fogantyú típusa: ergonomikus , Magába foglalja: Ergonomikus fogantyú; 2,000 font. Polc kapacitása; 2 9/16" leeresztő nyílás átmérője - sárgaréz szelep , Beltér kültér: szobai , Terhelhetőség: 4000 lbs. , Max. Kosárkapacitás: 4000 lbs. , Polcszám: 2 , Görgők száma: 4 , Polcok száma: 2 , Hátsó görgő anyaga: Üveggel töltött nylon , hátsó görgő szélessége: 2" , Tömítés típusa: PFTE , Polc kapacitása: 2000 lbs. , Polctávolság: 20 3 / 4 " , Felső polc magassága: 36 1 / 8 "