VESTIL Hordozható elektromos fűtőberendezések


Szűrő
Vezeték hossza: 72 " , Vezeték típusa: 3 , Elemrendszer: Igen , Üzemanyagtípus: elektromos , Anyaga: Acél , Max. Termosztát: 100 fok. F , Min. Termosztát: 50 fok. F , fázis: 1 , Dugaszolható erősítők: 20A , Időzítő: Nem , Watt @ 208 Volt: 3000W , Watt @ 240 Volt: 4000W
StílusModellMagasságACLI biztonsági csatlakozóerősítőkMax. BTUBeállítások számaTeljesítmény értékeléseFelborítás biztonsági kapcsolóFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A
CFFH-240
12.75 "Nem16.7A13648 BTU2 Melegítés4000WNem240V, 208V€557.82
B
CRFH-198
15 "Igen12.5A5120 BTU3 Melegítés1500WIgen120V€337.81
C
FFH-118
16 "--5120 BTU2 Fűtés/ 1 Ventilátor--120V€221.58

Hordozható elektromos fűtőberendezések

A Vestil hordozható elektromos fűtőtestek ideálisak a munkahelyek és irodák melegének biztosítására. A hordozható kialakításnak köszönhetően kis és szűk helyeken is használhatók. Ezek az elektromos fűtőtestek hőmérséklet-szabályozó termosztáttal és többféle fűtési beállítással rendelkeznek a kívánt levegőhőmérséklethez. Könnyen megfogható fogantyúval és 6 láb hosszú vezetékkel vannak felszerelve a hordozhatóság érdekében. Ezek a hordozható elektromos fűtőtestek 2 és 3 hőfokozatú modellben kaphatók Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?