Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VESTIL FFH-118 hordozható elektromos fűtés, 9.5 hüvelyk hosszúság x 10 hüvelyk szélesség x 16 hüvelyk magasság

Raktáron
Tétel: AG7RZY Modell: FFH-118

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€221.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozható elektromos fűtés
színekfehér
Vezetékhossz72 "
Vezeték típusa3
Mélység9.5 "
Magasság16 "
Hossz9.5 "
AnyagAcél
Max. BTU5120 BTU
MértékegységekMINDEN EGYES
Beállítások száma2 Fűtés/ 1 Ventilátor
Fázis1
UL típus1278
Feszültség120V
Volt / fázis120 / 1PH
Szélesség10 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.5
Hajó magassága (cm)40.64
Hajó hossza (cm)24.13
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód8516290030
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságACLI biztonsági csatlakozóerősítőkMax. BTUBeállítások számaTeljesítmény értékeléseFelborítás biztonsági kapcsolóFeszültségÁr
VESTIL CFFH-240 könnyű hordozható elektromos fűtőtest | AG7PHK CFFH-24012.75 "Nem16.7A13648 BTU2 Melegítés4000WNem240V, 208V€557.82
VESTIL CRFH-198 könnyű hordozható elektromos fűtés, 12 hüvelyk x 11 hüvelyk x 15 hüvelyk méret | AG7PPN CRFH-19815 "Igen12.5A5120 BTU3 Melegítés1500WIgen120V€337.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL FFH-118 hordozható elektromos fűtés, 9.5 hüvelyk hosszúság x 10 hüvelyk szélesség x 16 hüvelyk magasság
€221.58 /Mértékegység