Akkumulátor biztonsági blokkok

Szűrő

StílusModellBemeneti port méreteMax. FolyamTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
ASBAT20E1T1-250-TL1# 16 SAE ORB125 gpm4.9 "9.3 "7.4 "€2,185.97
ASBAT20E1T1-120-TL1# 16 SAE ORB125 gpm4.9 "9.3 "7.4 "€2,185.97
ASBAT20E1T1-330-TL1# 16 SAE ORB125 gpm4.9 "9.3 "7.4 "€2,185.97
ASBAT3LE1T1-120-TL1# 24 SAE ORB250 gpm5.9 "11.8 "9.5 "€3,184.05
ASBAT3LE1T1-250-TL1# 24 SAE ORB250 gpm5.9 "11.8 "9.5 "€3,184.05
ASBAT3PE1T1-250-TL1# 24 SAE ORB250 gpm5.9 "11.8 "9.5 "€3,184.05
ASBAT3LE1T1-330-TL1# 24 SAE ORB250 gpm5.9 "11.8 "9.5 "€3,184.05

Akkumulátor biztonsági blokkok

Parker Az akkumulátor biztonsági blokkjait hidraulikus akkumulátorok leválasztására, kisütésére és védelmére használják. Ezek az akkumulátor biztonsági blokkok acélszerkezettel rendelkeznek, biztosítva a tartósságot, és a Buna tömítések kiváló ellenállást biztosítanak a savakkal és olajokkal szemben. Cink-foszfát felületűek a korrózió és tapadás elleni védelem érdekében. A Parker akkumulátor biztonsági blokkjai képesek a hidraulika áramlását 250 gpm-ig elérni, és képesek ellenállni a nyomásnak és a hőmérsékletnek 5075 psi-ig, illetve 176 ° F-ig. Válasszon a Parker akkumulátorok biztonsági blokkjainak széles választékából, 4.9 és 5.9 hüvelykes magasságban Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?