ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS Nuts


Szűrő
Alapanyag: Fém , Test anyaga: Alacsony ólomréz , Csatlakozás: Cső , Kapcsolat típus: Tömörítés , Anyaga: Sárgaréz , Temp. Hatótávolság: -65 foktól 250 fokig F , Típus: Tömörítés
StílusModellTömörítési menetméretHex méretMax. NyomásCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
704020-0604
--1000 psi1 / 4 "x 3 / 8"€14.13
A
704020-0806
--750 psi3 / 8 "x 1 / 2"€19.95
B
1461X532
---5 / 32 "€2.35
A
704020-1008
--650 psi1 / 2 "x 5 / 8"€26.68
C
00841-02
---1 / 8 "€1.83
D
700061-05
1 / 2-249 / 16 "300 psi5 / 16 "€2.40
D
700061-03
3 / 8-247 / 16 "400 psi3 / 16 "€1.51
D
700061-02
5 / 16-243 / 8 "400 psi1 / 8 "€1.29
D
700061-04
7 / 16-241 / 2 "300 psi1 / 4 "€1.95
D
700061-06
9 / 16-245 / 8 "200 psi3 / 8 "€2.60
D
700061-08
11 / 16-203 / 4 "200 psi1 / 2 "€4.43

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?