SQUARE D HLL36030M71AA Molded Case Circuit Breaker, 30A, Auxiliary Switch | CE6JPJ

SQUARE D HLL36030M71AA öntött ház megszakító, 30A, segédkapcsoló

Tétel: CE6JPJ Típus: HLL36030M71AA
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők30
frame típusaHLL
Pólusok száma3
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termék részletek:

    • Négyzet alakú D HLL36030M71AA motoráramkör-védő, amely rövidzárlat elleni védelmet biztosít a motor károsodásának elkerülése érdekében
    • Elektronikus kioldó egység állítható kioldási beállításokkal (idő és áram), amely lehetővé teszi a tranziens kezdeti bekapcsolási áramot anélkül, hogy a motor áramköre zavaró kioldás lenne az indítási művelet során
    • Az egység felépítése teher- és vezetékfülekkel, amelyek 14 és 3 AWG közötti méretű vezetékek (réz / alumínium) befogadására szolgálnak, rugalmasságot és könnyű telepítést biztosítva
    • Támogatja a helyileg telepíthető 1A / 1B segédkapcsolót a kontaktusok nyitott / zárt helyzetben történő felügyeletéhez és távjelzéséhez
    • UL által felsorolt ​​és IEC által jóváhagyott

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaFeszültségÁr
SQUARE D HLL26015 megszakító 15 Amperes 600vac 2p 100kaic@480v | AG8PTB HLL2601515A2600V-
ajánlatkérés
SQUARE D HLL26020 megszakító 20 Amper 600vac 2p 100kaic@480v | AG8PTC HLL2602020A2600V€1,081.80
SQUARE D HLL26030 megszakító 30 Amper 600vac 2p 100kaic@480v | AG8PTD HLL2603030A2600V-
ajánlatkérés
SQUARE D HLL26035 megszakító 35 Amper 600vac 2p 100kaic@480v | AG8PTE HLL2603535A2600V-
ajánlatkérés
SQUARE D HLL26040 megszakító 40 Amper 600vac 2p 100kaic@480v | AG8PTF HLL2604040A2600V-
ajánlatkérés
SQUARE D HLL26045 megszakító 45 Amper 600vac 2p 100kaic@480v | AG8PTG HLL2604545A2600V-
ajánlatkérés
SQUARE D HLL26050 megszakító 50 Amper 600vac 2p 100kaic@480v | AG8PTH HLL2605050A2600V-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D HLL36030M71AA öntött ház megszakító, 30A, segédkapcsoló