Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TSUBAKI BL446CL Clevis Connector - 5 lapos csomag | AB4KPT 1YKX5

TSUBAKI BL446CL Clevis csatlakozó - 5 lapos csomag

Raktáron
Tétel: AB4KPT Típus: BL446CLKereszthivatkozás: 1YKX5
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
€26.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételClevis csatlakozó
ANSI láncméretBL446
Hole Dia.0.201 "
Belül Pin Dia.0.2 "
SzegélydíszX 4 6
Hossz0.5 "
KenésSAE 10 - SAE 50
AnyagSzénacél
Dia Dia külső.0.2 "
Teljes szélesség0.929 "
Csap hossza0.929 "
Csapos összekötő lemez vastagsága0.08 "
PIN-kódSzegecselt
Hangmagasság0.5 "
Görgőscsapos lemezmagasság0.472 "
Temp. Hatótávolság15-300F
Szakítószilárdság10,600 font
típusLevél lánc

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.11
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód7315190000
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellCsapos összekötő lemez vastagságaANSI láncméretHole Dia.HangmagasságGörgőscsapos lemezmagasságSzakítószilárdságBelül Pin Dia.HosszÁr
TSUBAKI BL423CL Clevis csatlakozó - 5 leveles csomag | AB4KPQ 1YKX3 BL423CL0.08 "BL4230.201 "0.5 "0.472 "5300 font0.2 "0.5 "€17.79
TSUBAKI BL434CL Clevis csatlakozó - 5 lapos csomag | AB4KPR 1YKX4 BL434CL0.08 "BL4340.201 "0.5 "0.472 "7900 font0.2 "0.5 "€20.64
TSUBAKI BL466CL Clevis Connector - 5 lapos csomag | AB4KPU 1YKX6 BL466CL0.08 "BL4660.201 "0.5 "0.472 "15,600 font0.2 "0.5 "€32.59
TSUBAKI BL523CL Clevis Connector - 5 lapos csomag | AB4KPV 1YKX7 BL523CL0.094 "BL5230.236 "0.625 "0.094 "8800 font0.234 "0.625 "€22.55
TSUBAKI BL534CL Clevis Connector - 5 lapos csomag | AB4KPW 1YKX8 BL534CL0.094 "BL5340.236 "0.625 "0.094 "13,200 font0.234 "0.625 "€30.38
TSUBAKI BL623CL Clevis csatlakozó - 5 leveles csomag | AB4KPZ 1YKY2 BL623CL0.125 "BL6230.313 "0.75 "0.713 "14,300 font0.312 "0.75 "€37.91
TSUBAKI BL634CL Clevis Connector - 5 lapos csomag | AB4KQA 1YKY3 BL634CL0.125 "BL6340.313 "0.75 "0.713 "21,500 font0.312 "0.75 "€53.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TSUBAKI BL446CL Clevis csatlakozó - 5 lapos csomag
€26.57 /Mértékegység