Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TSUBAKI BL634CL Clevis Connector - 5 lapos csomag | AB4KQA 1YKY3

TSUBAKI BL634CL Clevis csatlakozó - 5 lapos csomag

Raktáron
Tétel: AB4KQA Típus: BL634CLKereszthivatkozás: 1YKY3

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€59.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételClevis csatlakozó
ANSI láncméretBL634
Hole Dia.0.313 "
Belül Pin Dia.0.312 "
SzegélydíszX 3 4
Hossz0.75 "
KenésSAE 10 - SAE 50
AnyagSzénacél
Dia Dia külső.0.312 "
Teljes szélesség1.041 "
Csap hossza0.778 "
Csapos összekötő lemez vastagsága0.125 "
PIN-kódSzegecselt
Hangmagasság0.75 "
Görgőscsapos lemezmagasság0.713 "
Temp. Hatótávolság15-300F
Szakítószilárdság21,500 font
típusLevél lánc

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2835
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód7315190000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellCsapos összekötő lemez vastagságaANSI láncméretHole Dia.HangmagasságGörgőscsapos lemezmagasságSzakítószilárdságBelül Pin Dia.HosszÁr
TSUBAKI BL423CL Clevis csatlakozó - 5 leveles csomag | AB4KPQ 1YKX3 BL423CL0.08 "BL4230.201 "0.5 "0.472 "5300 font0.2 "0.5 "€19.87
TSUBAKI BL434CL Clevis csatlakozó - 5 lapos csomag | AB4KPR 1YKX4 BL434CL0.08 "BL4340.201 "0.5 "0.472 "7900 font0.2 "0.5 "€23.04
TSUBAKI BL446CL Clevis Connector - 5 lapos csomag | AB4KPT 1YKX5 BL446CL0.08 "BL4460.201 "0.5 "0.472 "10,600 font0.2 "0.5 "€29.63
TSUBAKI BL466CL Clevis Connector - 5 lapos csomag | AB4KPU 1YKX6 BL466CL0.08 "BL4660.201 "0.5 "0.472 "15,600 font0.2 "0.5 "€36.59
TSUBAKI BL523CL Clevis Connector - 5 lapos csomag | AB4KPV 1YKX7 BL523CL0.094 "BL5230.236 "0.625 "0.094 "8800 font0.234 "0.625 "€25.14
TSUBAKI BL534CL Clevis Connector - 5 lapos csomag | AB4KPW 1YKX8 BL534CL0.094 "BL5340.236 "0.625 "0.094 "13,200 font0.234 "0.625 "€32.72
TSUBAKI BL623CL Clevis csatlakozó - 5 leveles csomag | AB4KPZ 1YKY2 BL623CL0.125 "BL6230.313 "0.75 "0.713 "14,300 font0.312 "0.75 "€42.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TSUBAKI BL634CL Clevis csatlakozó - 5 lapos csomag
€59.31 /Mértékegység