DYNABRADE 11,000 XNUMX fordulat / perc szabad sebességű légtárcsa csiszoló


A Dynabrade légtárcsás csiszolók sűrített levegőt használnak kemény anyagok, például fa, fém, műanyag és kompozit felületek csiszolására és simítására.

Szűrő
Légbevezető: 1 / 4 "NPT , Átlagos CFM 15 másodperces futási idővel: 8 , CFM @ Teljes terhelés: 32 , Kötelesség: Ipari , Kipufogó típusa: Hátulsó , Szabad sebesség: 11,000 rpm , HP: 0.7 , Min. Tömlő mérete: 3 / 8 " , Teljes hossz: 6.625 " , Szükséges nyomás: 90 psi , Változó sebesség: Nem
StílusModellFogantyúHáz anyagaPad méretGázkarÁr (ÁFA nélkül)
A
50324
ÖsszetettÖsszetett4"ravasz€1,337.42
B
50321
GumiGumi4.5 "Fogantyú€1,375.13

Jellemzők

  • 0.7 LE-s motort használnak, amely akár 11000 XNUMX ford./perc fordulatszámmal is lehetővé teszi a pontcsiszolást és simítást. Ez a sebességváltó nélküli motor csökkenti a karbantartási és állásidőt is.
  • A pisztolymarkolat jobb kezelői kényelmet biztosít, a hátsó kipufogó pedig segít elvezetni a törmeléket a munkaterületről.
  • Kormányzóval szabályozhatóak, hogy nagy terhelés mellett is fenntartsák a sebességet, és levehető oldalsó fogantyúval rendelkeznek, amely használattól függően könnyen zárható/eltávolítható.
  • Ezek a szabad fordulatszámú levegős tárcsás csiszolók reteszelő párnával is rendelkeznek a zökkenőmentes működés és a minimális szerszámrezgés érdekében.
  • Dynabrade 50321 A tárcsás csiszoló tárcsás alátétszerelvénnyel rendelkezik, amely hornyolt, középső lyukú csiszolókorongokat tartalmaz az ultrasima felületkezelés érdekében.

Gyakran ismételt kérdések

Mi a trigger fojtószelep funkciója?

A fojtószelep egy nyomásérzékeny eszköz, amely növeli a forgási sebességet, amikor nyomást gyakorolnak rá. A nyomás megszüntetésekor a szerszám működése leáll.

Hogyan távolítsuk el és szereljük fel a tárcsás alátétet a levegős tárcsás csiszolóra?

  • Válassza le a levegővezetéket a csiszológépről.
  • Távolítsa el a régi tárcsalapot a csiszológépről úgy, hogy a csavarkulcsot (a szerszámhoz kellék) a gumiburkolat és a tárcsalap közé helyezi. A csavarkulccsal rögzítse a csiszolóorsót, miközben a tárcsalapot az óramutató járásával ellentétes irányba forgatja.
  • A lemezpárna eltávolítása után ellenőrizze az orsó menetes furatát, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a menetek szennyeződésmentesek és sértetlenek.
  • Győződjön meg arról, hogy a fenolos alátét a helyén van az új lemezpárna menetes tengelye körül.
  • Rögzítse a csiszoló orsóját a kulccsal, és szorosan rögzítse az új tárcsabetétet a szerszámhoz.

Mi a helyes módszer a tárcsás csiszolóval való csiszoláshoz?

A szerszám tárcsarészének használata közben mindig csiszolja le a felületet a tárcsa lefelé eső oldalán. A tárcsa felfelé irányuló csiszolása a munkadarab felrepülését okozhatja, és károkat okozhat.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?