A Marathon mezőgazdasági motorok alkalmasak a mezőgazdasági alkalmazások igényes környezetére. Ezek az egyfázisú motorok masszív felépítést és állandó osztott kondenzátort kínálnak a nagy indítónyomaték létrehozásához.
Szűrő
Összes törlése
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
Csapágyak: Labda , Kötelesség: Folyamatos , Hatékonysági csoport: Standard
, Befejez: Szürke , Keret anyaga: Hengerelt acél , Szigetelési osztály: B , Motor alkalmazás: Farm Duty , Motor beépítési helyzet: Vízszintes , Motor Alkalmazás: Baromfi rajongók , Beépítési helyzet: Vízszintes , fázis: 1 , Forgatás: CW / CCW
Az osztott fázisú motorok egyetlen kalitkás forgórésszel és egy állórésszel rendelkeznek, két tekercseléssel (fő- és indítótekerccsel), amelyek a térben 90 fokkal el vannak tolva.
A fő tekercs alacsony ellenállású és nagy induktív reaktanciájú, míg az indító tekercs nagy ellenállású és alacsony induktív reaktanciájú.
Mivel a két tekercsben az áramerősség nem egyenlő, a forgótér nem egyenletes. Ezért az indítónyomaték kisebb, mint a megadott indítónyomaték.
Ahogy a motor eléri a szinkron fordulatszám 70-80 százalékát, az indító tekercs automatikusan leválik a fő betáplálásról.
Most a motor csak a fő tekercsen indul el, és megnövelt nyomatékot biztosít a kívánt alkalmazás végrehajtásához.
Jellemzők
Farm Duty Motors, mint pl 5KH42JN0328S rugalmas alapra kiterjesztett csapokkal rendelkezik a motor felfüggesztésére, hogy csillapítsa a rezgéseket és a zajt működés közben.
Egyfázisú kialakításuk akár 1800 ford./perc fordulatszámot is biztosít, és kulcsos vagy lapos motortengellyel rendelkezik a hatékony energiaátalakítás érdekében.
Ezek a mezőgazdasági teljesítményű motorok osztott fázisú / PSC (állandó osztott kondenzátor) / kondenzátor-indító / kondenzátoros motor kivitelben kaphatók, és nagyobb indítónyomatékot képesek előállítani a mezőgazdasági berendezésekben.
Szabványok és jóváhagyások
UL
CSA
CE
Gyakran ismételt kérdések
Mi az a TEAO ház?
A TEAO (teljesen zárt levegő felett) burkolatot jellemzően a légáramba építik be, ahol a ventilátor által generált légmozgás áthalad a motoron, hogy lehűtse azt.
Mi a célja a motor hővédelmének?
A motor hővédői segítenek leállítani a motor működését túlzott hőtermelés esetén, és visszaállítják a teljesítményt, amint a motor lehűlt.
Mik azok a golyóscsapágyak?
A golyóscsapágyak kenéssel ellátott mozgó alkatrészek, amelyek a súrlódási veszteség csökkentésével biztosítják a motor egyenletes és folyamatos működését.