TRIPP LITE PV3000GFCI inverter 3000w 12vdc 120vac 4 Gfci | AD7ZBC 4HHH7

TRIPP LITE PV3000GFCI Inverter 3000w 12vdc 120vac 4 Gfci

Raktáron
Tétel: AD7ZBC Modell: PV3000GFCIKereszthivatkozás: 4HHH7

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,807.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételInverter
Case MaterialAlumínium és fémlemez
csatlakozásHardver
Mélység14.8 "
Magasság4.3 "
Bemeneti feszültség12 VDC
AnyagAlumínium és fémlemez
Kimenetek száma4 GFCI
Kimeneti típusGFCI
Kimeneti feszültség120 VAC
Kimeneti watt3000
Csúcskimeneti teljesítmény6000W
Szélesség12.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.6
Hajó magassága (cm)13.72
Hajó hossza (cm)41.91
Hajószélesség (cm)31.75
HS-kód8504409570
Származási országCN

Termék részletek:

    • NEMA-aljzat (GFCI védett (2) 5-15R, (2) 5-20R)

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességCase MaterialMélységMagasságBemeneti feszültségAnyagKimenetek számaKimeneti típusÁr
TRIPP LITE PV1250FC inverter 1250w 2 kimeneti nagy teherbírású AB4MZR 1ZE20 PV1250FC8.75 "Polikarbonát9"7"12 VDCPolikarbonát2Normál 3-ágú kimenet€840.91
TRIPP LITE PV2400FC inverter 2400w 24vdc 120vac 2 kimenet | AE4CXG 5JK24 PV2400FC8.5 "Polikarbonát16.25 "7.25 "24 VDCPolikarbonát2Normál 3-ágú kimenet€1,622.94
TRIPP LITE PV2000FC inverter teljesítmény 12vdc 2000w 2 kimenet | AE9QLC 6LM57 PV2000FC8.5 "Polikarbonát16.25 "7.25 "12 VDCPolikarbonát2Normál 3-ágú kimenet€1,380.67
TRIPP LITE PV1800GFCI inverter 1800w 12vdc - Ac 2 Gfci kimenet | AF2DGH 6RHW6 PV1800GFCI6"Alumínium15 "4"12 VDCAlumínium2 GFCIGFCI€991.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRIPP LITE PV3000GFCI Inverter 3000w 12vdc 120vac 4 Gfci
€1,807.81 /Mértékegység