VESTIL SST sorozatú rugós ollós asztalok


Szűrő
Alap hossza: 36 3 / 4 " , Alap szélesség: 36 " , Kapacitás: 4500 lbs. , Fork Pocket Center: 18 " , Villa zseb magassága: 1 1 / 2 " , Villa zseb szélessége: 6 3 / 4 " , Magasság: 27.75 " , Hossz: 43.63 " , Max. Magasság: 27.75 " , Max. Utazási távolság: 18.75 " , Művelet típusa: Kézzel működtetett , Platform átmérő: 43 5 / 8 " , Platform hossza: 43.63 " , Platform szélessége: 43.63 " , Hordozható: Igen , Áramforrás: Kézikönyv , Szolgáltatási kör: 9 "- 27 3/4" , Szélesség: 43.62 "
StílusModellszínekAnyagStílusÁr (ÁFA nélkül)
A
SST-45-ST
Fekete sárgaAcélSzilárd felső€4,078.07
ajánlatkérés
B
SST-45
Fekete sárgaAcélNyitott felső€3,613.90
ajánlatkérés
C
SST-45-PSS
EzüstRozsdamentes acélNyitott felső€15,670.25
ajánlatkérés
D
SST-45-PSS-ST
EzüstRozsdamentes acélSzilárd felső€16,541.82
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?