Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HONEYWELL MS7505A2130 működtető rugó-visszatérésű úszókapcsoló | AE9CJH 6HMH3

HONEYWELL MS7505A2130 működtető rugóvisszatérítésű úszókapcsoló

Raktáron
Tétel: AE9CJH Típus: MS7505A2130Kereszthivatkozás: 6HMH3
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
€643.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos működtető
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság- 22–149 F
Mélység3-5 / 32 "
Elektromos kapcsolatokZárt csavaros sorkapocs
Magasság7.5 "
Szerelési típusKözvetlen rögzítés
Fogyasztás8 VA
Teljesítmény értékelése8 VA
Tengely típusaÖnközpontú rögzítés
Jel típusaÚszó
Tavaszi visszatérésIgen
Stroke Deg.95 +/- 3
KapcsolótípusSPDT
Időzítés (sec.)90
Nyomaték44 In.Lbs.
típusTavasz-visszatérés
Feszültség24 AC / DC
Szélesség3.62 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.7325
Hajó magassága (cm)10.92
Hajó hossza (cm)26.67
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8501104020
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellNyomatékA környezet hőmérséklete. HatótávolságMélységtípusFeszültségSzélességElektromos kapcsolatokMagasságÁr
HONEYWELL ML6161B2024 rugó-visszatérő lengéscsillapító működtető, 90 másodperces, 1.8 VA | AC2APC 2HEZ5 ML6161B202435 In.Lbs.20-tól 125 F-ig2-1 / 2 "Közvetlenül összekapcsolt Nonspring-Return243.38 "Csavaros terminálok4.875 "€259.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HONEYWELL MS7505A2130 működtető rugóvisszatérítésű úszókapcsoló
€643.27 /Mértékegység