MILWAUKEE VALVE Sárgaréz inline gömbcsap, nyomja meg x nyomja meg


Szűrő
Labda anyaga: CP sárgaréz , Golyósszelep termékcsoport: Kézikönyv , Test anyaga: Sárgaréz , Testforma: Sorban , Megfelelőség: NSF 372/61 , Kapcsolat típus: Nyomja meg x Nyomja meg , Fogantyú anyaga: Acél , Fogantyú típusa: Fogantyú , Max. Nyomás: 200 psi , Port: Tele , Tömítés anyaga: PTFE , Ülés anyaga: PTFE , A szár anyaga: Sárgaréz , Szár típusa: Kifújásbiztosítás , Temp. Hatótávolság: 0 fok és 250 fok F között , Szelep szerkezete: 2 darabos
StílusModellCsőméretCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
UPBA -481B - 100
1"1"€172.28
B
UPBA -480B - 100
1"1"€119.73
B
UPBA -480B - 112
1.5 "1.5 "€355.31
A
UPBA -481B - 112
1.5 "1.5 "€410.40
B
UPBA -480B - 114
1.25 "1.25 "€254.97
A
UPBA -481B - 114
1.25 "1.25 "€292.28
B
UPBA -480B - 12
1 / 2 "1 / 2 "€42.82
A
UPBA -481B - 12
1 / 2 "1 / 2 "€86.79
B
UPBA -480B - 200
2"2"€301.95
A
UPBA -481B - 200
2"2"€598.20
B
UPBA -480B - 34
3 / 4 "3 / 4 "€91.70
A
UPBA -481B - 34
3 / 4 "3 / 4 "€135.31

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?