Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TRIPP LITE PV1800GFCI inverter 1800w 12vdc - Ac 2 Gfci kimenet | AF2DGH 6RHW6

TRIPP LITE PV1800GFCI inverter 1800w 12vdc AC 2 Gfci kimenet

Raktáron
Tétel: AF2DGH Modell: PV1800GFCIKereszthivatkozás: 6RHW6
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
€991.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételInverter
Case MaterialAlumínium
csatlakozásHardver
Mélység15 "
Magasság4"
Bemeneti feszültség12 VDC
AnyagAlumínium
Kimenetek száma2 GFCI
Kimeneti típusGFCI
Kimeneti feszültség120 VAC
Kimeneti watt1800
Csúcskimeneti teljesítmény3600W
Szélesség6"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.22
Hajó magassága (cm)13.21
Hajó hossza (cm)43.94
Hajószélesség (cm)19.3
HS-kód8504409570
Származási országCN

Termék részletek:

    • NEMA aljzat (5-15R)
    • Különleges jellemzők: LED-ek jelzik a feszültséget és a terhelési szintet, alacsony akkumulátorszint riasztás automatikus kikapcsolással, 1 év korlátozott gyártói garancia

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességCase MaterialMélységMagasságBemeneti feszültségAnyagKimenetek számaKimeneti típusÁr
TRIPP LITE PV1250FC inverter 1250w 2 kimeneti nagy teherbírású AB4MZR 1ZE20 PV1250FC8.75 "Polikarbonát9"7"12 VDCPolikarbonát2Normál 3-ágú kimenet€840.91
TRIPP LITE PV3000GFCI inverter 3000w 12vdc 120vac 4 Gfci | AD7ZBC 4HHH7 PV3000GFCI12.5 "Alumínium és fémlemez14.8 "4.3 "12 VDCAlumínium és fémlemez4 GFCIGFCI€1,807.81
TRIPP LITE PV2400FC inverter 2400w 24vdc 120vac 2 kimenet | AE4CXG 5JK24 PV2400FC8.5 "Polikarbonát16.25 "7.25 "24 VDCPolikarbonát2Normál 3-ágú kimenet€1,622.94
TRIPP LITE PV2000FC inverter teljesítmény 12vdc 2000w 2 kimenet | AE9QLC 6LM57 PV2000FC8.5 "Polikarbonát16.25 "7.25 "12 VDCPolikarbonát2Normál 3-ágú kimenet€1,380.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRIPP LITE PV1800GFCI inverter 1800w 12vdc AC 2 Gfci kimenet
€991.28 /Mértékegység