TRIPP LITE PV1250FC inverter 1250w 2 kimeneti nagy teherbírású AB4MZR 1ZE20

TRIPP LITE PV1250FC Inverter 1250w 2 kimenet, nagy teherbírású

Raktáron
Tétel: AB4MZR Típus: PV1250FCKereszthivatkozás: 1ZE20

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€840.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételInverter
Case MaterialPolikarbonát
csatlakozásHardver
Mélység9"
Magasság7"
Bemeneti feszültség12 VDC
AnyagPolikarbonát
Kimenetek száma2
Kimeneti típusNormál 3-ágú kimenet
Kimeneti feszültség120 VAC
Kimeneti watt1250
Csúcskimeneti teljesítmény1250W
Szélesség8.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.5
Hajó magassága (cm)32
Hajó hossza (cm)27.18
Hajószélesség (cm)27.43
HS-kód8504409570
Származási országCN

Termék részletek:

    • NEMA aljzat (5-15R)

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességCase MaterialMélységMagasságBemeneti feszültségAnyagKimenetek számaKimeneti típusÁr
TRIPP LITE PV3000GFCI inverter 3000w 12vdc 120vac 4 Gfci | AD7ZBC 4HHH7 PV3000GFCI12.5 "Alumínium és fémlemez14.8 "4.3 "12 VDCAlumínium és fémlemez4 GFCIGFCI€1,807.81
TRIPP LITE PV2400FC inverter 2400w 24vdc 120vac 2 kimenet | AE4CXG 5JK24 PV2400FC8.5 "Polikarbonát16.25 "7.25 "24 VDCPolikarbonát2Normál 3-ágú kimenet€1,622.94
TRIPP LITE PV2000FC inverter teljesítmény 12vdc 2000w 2 kimenet | AE9QLC 6LM57 PV2000FC8.5 "Polikarbonát16.25 "7.25 "12 VDCPolikarbonát2Normál 3-ágú kimenet€1,380.67
TRIPP LITE PV1800GFCI inverter 1800w 12vdc - Ac 2 Gfci kimenet | AF2DGH 6RHW6 PV1800GFCI6"Alumínium15 "4"12 VDCAlumínium2 GFCIGFCI€991.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRIPP LITE PV1250FC Inverter 1250w 2 kimenet, nagy teherbírású
€840.91 /Mértékegység