Max. Párhuzamos eltolás (in.): 0.15 "
Snap Wrap, rugalmas pókok
Lovejoy A bepattintható tengelykapcsolók tengely-tengely kapcsolatot biztosítanak az erőátvitelhezssiipari gépek, villanymotorok és kompresszorok párhuzamos és szögeltéréseinek kiküszöbölésére és kezelésére. ThesAz e pofa tengelykapcsolók sugárirányban eltávolítható elasztomer párnákkal rendelkeznek a könnyű karbantartás érdekében, és nem érintkeznek fémmel a kopás minimalizálása érdekében. A SOX (NBR) gumi/uretán konstrukció ellenáll az olajnak, homoknak, szennyeződéseknek, zsíroknak és nedvességnek, miközben biztosítja a hibamentes működést még az elasztomer párna meghibásodása esetén is. These snap wrap pókok akár 3510 inch-lb nyomaték leadására is képesek, és a gallér konfigurációja these snap wrap pókok el tudják érni a same sebesség, mint a szabványos csatlakozók, mivel a gallér egy agyhoz van rögzítve. Raptor Supplies, megbízható forgalmazója Lovejoy snap wrap pókok, csatolókat is kínál spacers, pofa tengelykapcsolók, hüvelyes fogaskerekes tengelykapcsolók, tömítések, hidraulika tartályok és kapcsolódó tartozékok.
Felhasználás
Lovejoy A bepattintható pókcsatlakozók széles fésűt kínálnakinajellemzői, hasznossá téve azokat kis és közepes teljesítményű alkalmazásokhoz az energiatermelés, szennyvíz, aggregate, élelmiszer- és italipar, cellulóz- és papíripar, acélipar és tengeri ipar.
Működési mechanizmus
Lovejoy CJ sorozatú tengelykapcsoló agyak kapcsolódnak these Lovejoy pattintsa be a pókokat a tengelykapcsolók kialakításához. Pofás tengelykapcsolókban az elasztomer elemek az illeszkedő agyak pofái közé vannak összenyomva. These csatlakoztatott pofák működnek a same sík, mint a hajtóagy pofák, amelyek a hajtott agypofák felé tolódnak. Az elasztomer lábai Lovejoy pókok biztosítják az átviteltssiés képesek tompítani a hajtott és a hajtópofák közötti erőt azáltal, hogy közéjük összenyomódnak.
Az ívelt pofa-agyak préseléssel illeszkednek a pókba, hogy a tengelykapcsoló nulla holtjátékkal működjön. Az ívelt állkapocsprofil a these wrap pók őlps eliminate deformációt és korlátozza a centrifugális erő hatásait nagy sebességű műveletek során. A teljes szögeltolódási képesség biztosítása érdekében emelt érintkezési pontokat adnak a pókszárokhoz, hogy megfelelő távolságot tartsanak a tengelykapcsoló agyak és a pókok között.
Jellemzők
- Lovejoy A snap wrap spider tengelykapcsolókat úgy tervezték, hogy nyomatékot továbbítsanak két tengely között, ezáltal csökkentve az ipari gépek, elektromos motorok és kompresszorok eltolódásának kockázatát.
- ThesA rugalmas bepattintható pókok lehetővé teszik a tengelyek szoros elválasztását egészen az agyig maximum furat mérete.
- Uretán vagy SOX (NBR) gumi konstrukciójuk kiváló kopásállóságot és szennyeződés elleni védelmet biztosít, chemicals, olaj, homok, zsír és nedvesség.
- These Snap wrap pókok szállítanak a maximum fordulatszám 1750 ford./perc a rögzítőgyűrűken keresztül.
- A tépőzáras kialakításhesAz e pókok lehetővé teszik az egységek egyszerű eltávolítását az agyak mozgatása nélkül.
- ThesA snap wrap pókok kék színben kaphatók (55 Shore D és 90-95 Shore A - chemical ellenállás és nagy nyomatékképesség) és fekete színek (80 Shore A – nagy csillapítási kapacitás).
Kompatibilis kiegészítők
- Lovejoy LC típusú pofás tengelykapcsoló agyak: ThesAz e-agyak hibabiztos kialakításúak, nincs fém-fém érintkezés, így akkor is működnek, ha az elasztomer meghibásodik. Alkalmasak 1750 ford./perc feletti fordulatszámú alkalmazásokhoz, és snap wrap spider-t és rögzítőgyűrűt használnak.
- Lovejoy SW típusú pofás tengelykapcsoló agyak: ThesAz agyakat az L típusú csatlakozókhoz használjuk, amelyek elasztomerrel és rögzítőgyűrűvel rendelkeznek. ThesAz e tengelykapcsoló agyak szabványos tengely-tengely kapcsolatot biztosítanak nagy igénybevételű ipari alkalmazásokban, amelyek sebessége 1750 RPM alatt van.
Szabványok és jóváhagyások
Lovejoy Az állkapocs pókok a hatékony teljesítmény érdekében megfelelnek az ISO 9001:2008 nemzetközi szabványoknak.
Telepítés
A bepattintható pókok lapos csíkos, nyitott végű kialakítása köti össze a póklábakat aroa tengelykapcsoló kerülete alatt, nem pedig a közepén, lehetővé téve az egyszerű eltávolítást vagy felszerelést, szétszerelés nélkülrbibármelyik tengelykapcsoló-agy beállítását. Központi csatlakozások nélkül ez a kialakítás nem esik át a furatba, ezért a tengely ends meghosszabbíthatók a maximum bore diameter minimális távolságra az ends a hajtó és a hajtott tengelyek. Radiálisan becsomagolva aroés az állkapcsok, thesA bepattintható pókokat gyűrűvel vagy gallérral kell a helyükön tartani. Ha egy gyűrű megtartja, akkor a maximum sebességkorlátozás 1750 ford./perc, és ha a gyűrű rögzíti, a tengelykapcsoló normál sebessége érvényes.
Gyakran ismételt kérdések
Mik Lovejoy csatlakozók használtak?
Lovejoy a tengelykapcsolók nem igényelnek kenést, és igen ideal közepes, könnyű és nehéz teljesítményű belső égésű erőátvitelhezssielektromos motoros alkalmazásoknál. Ipari berendezésekhez használják, mint például fúvók, kompresszorok, sebességváltók, szivattyúk, keverők és szállítószalagok.
Mi a pók a tengelykapcsolóban?
Lovejoy A pofa tengelykapcsolók három részből állnak, azaz egy pókként ismert elasztomer betétből és két fémagyból mindkét oldalon. These három különálló részt egy-egy pofa segítségével egymáshoz préselnek minden agyból, mindkettőt felváltva a pók lebenyeivel illesztve egy Lovejoy pókcsatlakozás.
Melyik cég tulajdonosa Lovejoy Inc.?
A Timken Vállalat, a csapágyak és erőátvitel világvezetőjessitermékeken, birtokol Lovejoy.
Mi a különbség a nyitott és a szilárd középpont között? Lovejoy pók minták?
A nyitott központ kialakítása Lovejoy A pókok csatolása alkalmas szoros BE helyzetekben (távolság plnds hajtott és hajtótengelyek), ahol az egységeket olyan közel kell egymáshoz elhelyezni, mint a possible. However, ebben a kialakításban nincs teljes diameter támaszt, mivel a pók lábait csak egy vékony anyagszegmens köti össze. Sebességkorlátozása 1750 ford./perc NBR és 3600 rpm Urethane/Hytrel esetén.
A szilárd központi kialakítás Lovejoy pókok alkalmasak general erőátvitelissiazokon az alkalmazásokon, ahol a BE dimenzió meglehetősen konform maradstant és megfelelő hézagot engedhet meg magának.
Mi a jelentősége a színeknek Lovejoy pókok?
- Fekete - Lovejoy pókok 80 Shore A keményness kiváló csillapítási tulajdonságokat biztosít.
- Sárga - Pók 92 Shore A keményness hidraulikus alkalmazásokban használják.
- Piros - Lovejoy pókok csatolása 95 / 98 Shore A keményness alkalmas nagy nyomatékú alkalmazásokhoz.
- Zöld - Lovejoy pókok 64 Shore D keményness nedves környezethez.
- Kék - Lovejoy pókok 92 és 95 Shore A keményness a chemical ellenállás és nagy nyomaték képességek.
- Barna/bronz - Lovejoy pókok csatolása 55 Shore D keményness a kiváló chemical ellenállás.
Hogyan kell felszerelni a pókcsatlakozót?
- Mielőtt az agyakat a tengelyre szerelné, csúsztassa a rögzítőgyűrűt bármelyik tengelyre.
- Helyezze be a kulcsot a kulcshoronyba. Győződjön meg arról, hogy a kulcs szorosan illeszkedik a kulcshoronyba, minimális oldalirányú mozgással.
- Csúsztasson egy agyat az egyes tengelyeken a kulcsok fölé, és igazítsa az agy homlokfelületét a tengely végéhez.
- Kalibrált nyomatékkulcs segítségével húzza meg a rögzítőcsavarokat.
- Ellenőrizze a beállítást egyenes élű módszerrel vagy egy mérőórával, amely négy helyen, 90 fokban mérrees egymástól.
- Tekerje be a pókot (pofa-nyíró egységek esetén) aroés helyezze be a pók lábát mindegyikbepace a kapcsolópofák között.
- Igazítsa a gallér oldalán lévő csapokat a pók hornyaihoz.
- Ellenőrizze újra a rögzítőcsavarok szorosságátness, és ellenőrizze újra az axiális és szögbeállítás pontosságát.
- Távolítson el minden anyagot és szerszámot a tengelykapcsolóról és a tengelyekről. Szerelje fel a megfelelő csatlakozóvédőt az OSHA követelményeinek megfelelően.
Egy tisztaság érdekében Lovejoy spider kuplung telepítési kézikönyv, nézze meg a következő linket: https://www.youtube.com/watch?v=I0D0nrwzzm0