Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WELLER PES51 forrasztópáka, 50 W, 24 V, 350 - 850 F | AB3PGN 1UNE4

WELLER PES51 forrasztópáka, 50 W, 24 V, 350-850 F

Raktáron
Tétel: AB3PGN Modell: PES51Kereszthivatkozás: 1UNE4

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€136.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForrasztópáka
HandleKarcsú ceruza
Hossz7.875 "
Hőmérséklet Értékelés350-850 F fok
típusCsavarhúzó
Tipp mérete0.062 "Széles
Feszültség24
Watts50

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.153
Hajó magassága (cm)26.92
Hajó hossza (cm)7.11
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód8515110000
Származási országMX

Termék részletek:

    • ET sorozatú hegyekkel ellátva, ólommentes forrasztással, amelyet forrasztóhuzalok olvasztására és alkalmazására használnak fémtárgyak és hasonló / különböző felületek összekapcsolására
    • Nem éghető szilikon gumikábellel rendelkezik, amely ellenáll a szélsőséges hőmérsékleteknek
    • Nikróm tekercselt, üvegszálas és kerámiaszigetelésű fűtőelem
    • Kompatibilis a Weller PES51 forrasztóállomásokkal

Termékváltozatok

TermékekModellHandleTételHosszTipp méretetípusFeszültségWattsÁr
WELLER SP175 forrasztópáka 175 watt L 12 1/2 hüvelyk | AC9VJK 3KMT8 SP175Ütésálló műanyagForrasztópáka12.5 "5 / 8 "-120175€191.17
WELLER WP30 forrasztópáka 30 W L 7 7/8 hüvelyk | AC9VJL 3KMT9 WP30Párna markolat műanyagForrasztópáka7.875 "1 / 8 "szakmai12030€110.88
WELLER SPG80L ólomüveg forrasztópáka, 80 W, párna markolat fogantyú | AE4CNE 5JH70 SPG80LPárna markolatForrasztópáka--Könnyű és kompakt120 VAC80€88.35
WELLER W100P3 forrasztópáka 100 W | AE4CNF 5JH78 W100P3Párna markolatForrasztópáka----100€227.94
WELLER W60P3 forrasztópáka 60 W | AE4CNG 5JH79 W60P3Párna markolatForrasztópáka---120V60€253.98
WELLER 0052916699 Forrasztópáka füstelszívás | AF7CNP 20UX38 0052916699-Forrasztópáka-----€461.02
WELLER BP650MP forrasztópáka akkumulátoros kúpos | AG9HCL 20JH92 BP650MPMűanyagVezeték nélküli forrasztópáka6"5 / 16 "Elemmel működő6V4.5€43.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WELLER PES51 forrasztópáka, 50 W, 24 V, 350-850 F
€136.92 /Mértékegység