THOMAS PUMPS

A németországi Furstenfeldbruckban székhellyel rendelkező Thomas Pumps, az Ingersoll Rand márka 1948 óta gyárt szivattyúzási megoldásokat az orvosi, biofeldolgozási, kutatási, tisztítási, gyártási, élelmiszer- és italgyártás, autóipar és védelmi ipar számára. KATT ide

Szűrő

pneumatika

900-59T-617 HDN2688VE44688CE44617CA222688CE44405ADC38/12927CA182107CA20107CAB18150057270024

Flotta és járműkarbantartás

SK2668SK61722SK668SK405DCMAJSK61732SK107B

pneumatika Szűrő

Membrános kompresszor / vákuumszivattyú

Hordozható gázdetektorokban, gázelemzőkben, orvosi autoklávokban és különféle laboratóriumi alkalmazásokban használják. Tartós műanyagból / korrózióálló alumíniumból készült, alacsony zajszinttel, alacsony rezgéssel, nagy változékonysággal és tartósan kenett csapágyakkal

Kompresszor szivattyú 1/15 Hp 60 Hz 115v
Cikkszám: AE2RBC
Modell: 900-59
€479.98 /Mértékegység
Kosárba
Vákuumszivattyú 1/15 Hp 60 Hz 115v
Cikkszám: AE2RBD
Modell: 900-58
€575.08 /Mértékegység
Kosárba

Alkatrészek

Kiváló minőségű szerviz / újjáépítési készletek Thomas vákuumszivattyúkhoz / kompresszorokhoz; tartalmazzák a fejtömítést, a dugattyúcsészét, a szeleptartót, a csavaros membránt, a szelepcsappantót, a szűrőt, a hajtórudat és az O-gyűrűt. Választható változatok a szivattyú / kompresszor modellek széles skálájához

Újjáépítési készlet hordozható légkompresszorhoz
Cikkszám: AC2HGL
Modell: 1904
€162.75 /Mértékegység
Kosárba

Dugattyús légkompresszor / vákuumszivattyú

Ideális magas nyomású és alacsony vibrációs körülmények között az orvosi, a környezetvédelmi és az autóiparban. Alumínium hengerekkel, korrózióálló szelepekkel és hővédett motorokkal rendelkezik, és különféle motortípusokban, be- / kimeneti méretben, HP-kban és teljes terhelésű erősítőkben kaphatók

Hordozható elektromos kompresszorok

A TA sorozat hordozható váltóáramú kompresszorai ideálisak a pisztolyokhoz vagy a merevítő szegezőkhöz. Tartós kenési kialakítással rendelkezik az alacsony karbantartás és a gyors indítás érdekében (még hideg hőmérséklet esetén is) Olyan motorral van felszerelve, amely képes 1/2 HP sebesség és 90 CFM áramlási sebesség előállítására 100 psi nyomáson. Rendkívül csendes kompresszorok 60 dB zajjal

Légkompresszor, 0.5 LE, 120 Vac, 125 Psi, 1/4 hüvelykes Fnpt kimenet
Cikkszám: AE7LCL
Modell: T-617 HDN
€1,418.69 /Mértékegység
Kosárba

A THOMAS PUMPS-ról

A márka katalógusa kompresszorokat és membránokat, csuklós, forgólapátos és lineáris gázszivattyúkat, valamint perisztaltikus folyadékszivattyúkat tartalmaz. Thomas Pump-é membránszivattyúk ideálisak gáz vagy folyadék szivattyúzására. Ezek a szivattyúk alkalmasak airbrush-ra, porszórásra, járműkarbantartásra, műtrágya keverésre, habkészítésre és szennyvízkezelésre. Ezek a szivattyúk állandó kenésű csapágyakkal és olajmentes működéssel rendelkeznek az állásidő és a karbantartási igények minimalizálása érdekében. Kiegyensúlyozott kialakításuk biztosítja a zavartalan működést a rezgések minimalizálásával. Átlapolt alumínium szeleplemezekkel, rozsdamentes acél szelepekkel, membrántartó lemezekkel és fröccsöntött alumínium fejekkel rendelkeznek a tartósság érdekében. A Thomas membrános vákuumszivattyúk nagy szivattyúkamrával rendelkeznek, amely nagy áramlási sebességet biztosít a minimális holttérhez képest. A márka számos szerviz- és átépítési készletet is kínál a Thomas olajmentes légkompresszorokhoz. Ezek a készletek tartalmaznak egy membránt, dugattyús poharat, hengerhüvelyt, fejtömítést, szelepszárnyakat, szeleptartót és csavarokat. Válasszon a Thomas légkompresszorok, vákuumszivattyúk és tartozékok széles választékából Raptor Supplies.

Fontolható dolgok

Kereszthivatkozási alternatívák

A Thomas Pumps cikkszámai gyakran kereszthivatkozásokat tartalmaznak különböző termékekre Ingersoll-Rand Termékek. Tehát, ha olyan Thomas Pumps kompresszort/szivattyút keres, amely vagy elavult, vagy nincs raktáron, akkor valószínű, hogy az egyenértékű termék kapható nálunk.

Szállítás

Ezek a szivattyúk és kompresszorok kis méretűek, és kompakt csomagolást igényelnek. Futárszállításra alkalmasak.

Főbb kereskedelmi nevek

WOB-L dugattyús szivattyúk

Ezek a szivattyúk nagyobb nyomást és áramlást biztosítanak a kompakt kialakítás ellenére. Ezeknek a szivattyúknak az áramlási sebessége 0.19 cfm és 7.5 cfm között van. Hővédett motorokkal rendelkeznek, amelyek lehetővé teszik a működést...Olvass tovább 

THOMAS PUMPS Versenyelőnyök

Lengődugattyús (WOB-L) szivattyúk

Ezek a szivattyúk dugattyús működtetéssel rendelkeznek, amely hatékonyan alakítja át a forgási energiát a motoron keresztül lineáris dugattyúmozgássá. Ezek a dugattyúk egy karimás tárcsacsészen keresztül vannak a szivattyú hengeréhez tömítve. Ez az elrendezés kiküszöböli a dugattyúvég imbolygó mozgását. A szivattyú hengere és csésze mechanikus vezetőt és tömítést képez a dugattyú számára. Ezek a dugattyúk minden további kenés nélkül, alacsony súrlódás mellett működnek, és kiváló hővezető képességgel rendelkeznek.

Gyakran ismételt kérdések

Milyen orvosi alkalmazásokat támogatnak ezek a pumpák?

A Thomas Pumps ideális a negatív nyomású sebkezeléshez, a dialízishez, a kapnográfiához, a légzésterápiához és az In Vitro Diagnostics (IVD) eljárásokhoz.

Hogyan működnek a membrános nyomószivattyúk?

A szivattyú membránja nyomáslöketet hoz létre, amely eltávolítja / kiszivattyúzza a folyadékot. Egy másik membrán hajtja végre a szívólöketet, amely beszívja a folyadékot.

Hogyan működnek a lineáris légszivattyúk?

Ezek a szivattyúk elektromágneses erőt használnak a membrán/dugattyú fel-le mozgatására. Ez a művelet a folyadékot vagy a levegőt pumpálja.

Hogyan működnek a perisztaltikus folyadékszivattyúk?

Ezeket a szivattyúkat cső- vagy tömlőszivattyúknak is nevezik. Pozitív elmozdulással dolgoznak. A folyadékot a csöveken és görgőkön keresztül táplálják be, amelyek forognak, és egy rugalmas csövet a szivattyúházhoz szorítanak. A görgő a csövön mozog, miközben kitágul és vákuumot hoz létre, így több folyadék jut be.