THOMAS PUMPS Hordozható elektromos kompresszorok

A TA sorozat hordozható váltóáramú kompresszorai ideálisak a pisztolyokhoz vagy a merevítő szegezőkhöz. Tartós kenési kialakítással rendelkezik az alacsony karbantartás és a gyors indítás érdekében (még hideg hőmérséklet esetén is) Olyan motorral van felszerelve, amely képes 1/2 HP sebesség és 90 CFM áramlási sebesség előállítására 100 psi nyomáson. Rendkívül csendes kompresszorok 60 dB zajjal

Szűrő

THOMAS PUMPS -

Légkompresszor, 0.5 LE, 120 Vac, 125 Psi, 1/4 hüvelykes Fnpt kimenet

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
T-617 HDNAE7LCL€1,418.69

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?