TEXAS PNEUMATIKAI SZERSZÁMOK TX-10AM-SH Venturi légfúvó, 16.75 hüvelykes alapátmérő, 1 hüvelykes NPT méret | CD4CUX

TEXAS PNEUMATIC TOOLS TX-10AM-SH Venturi légfúvó, 16.75 hüvelykes alapátmérő, 1 hüvelykes NPT méret

Raktáron
Tétel: CD4CUX Modell: TX-10AM-SH

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,248.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVenturi stílusú pneumatikus légfúvó
levegő fogyasztás252 CFM
Légáramlat7304 CFM
Légbevezető1"
Levegő nyomás80 Psi
Csavar kör Dia.15.5 "
Belül Dia.10 "
AnyagRozsdamentes kürt
Dia kívül.16.75 "
Teljes hossz48 "
Slot Dia.1"
Felső Dia.15.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 20.7
Származási országUS

Termék részletek:

    • Texas Pneumatic Tools TX-10AM-SH légmozgató, amely alkalmas levegő befújására zárt helyekre füstgázok adagolására / hűtőgépek veszélyes területeken, finomítókban, vegyi üzemekben és hajógyárakban
    • Könnyű alumínium talppal és rozsdamentes lemezkürttel rendelkezik a kopásállóság és az ütésállóság érdekében
    • Modellek acél szarvszerkezettel Texas pneumatikus szerszámok TX-10AM is elérhető

Termékváltozatok

TermékekModelllevegő fogyasztásLégáramlatLégbevezetőÁr
TEXAS PNEUMATIC TOOLS TX-10AM Venturi légfúvó, sűrített levegő / gőz bemeneti közeg | CD4CUU TX-10:XNUMX134 CFM4898 CFM1"€1,823.74
TEXAS PNEUMATIC TOOLS TX-10AM-NP Venturi légfúvó, nikkelezett talp, integrált fogantyú | CD4CUV TX-10AM-NP134 CFM4898 CFM1"€2,498.26
TEXAS PNEUMATIC TOOLS TX-10AM-P Venturi légfúvó, sűrített levegő / gőz bemeneti közeg | CD4CUW TX-10AM-P189 CFM6182 CFM1"€1,823.74
TEXAS PNEUMATIC TOOLS TX-2AM Venturi ventilátor, 40 CFM sűrített levegő bemenet, 2 hüvelykes kimenet | CD4CVB TX-2:XNUMX---€481.76
ajánlatkérés
TEXAS PNEUMATIKAI SZERSZÁMOK TX-3AM Venturi légmozgató, 32 hüvelykes hosszúság, 7.25 hüvelykes alapátmérő | CD4CVE TX-3:XNUMX21 CFM1017 CFM1 / 2 "€612.93
TEXAS PNEUMATIKAI SZERSZÁMOK TX-3AM-P légfúvó, 32 hüvelykes hosszúság, 1/2 hüvelykes NPT, beépített fogantyú | CD4CVF TX-3AM-P31 CFM1135 CFM1 / 2 "€612.93
TEXAS PNEUMATIKAI SZERSZÁMOK TX-3AM-SH Venturi légfúvó, 7.25 hüvelykes alapátmérő, 1/2 hüvelykes NPT | CD4CVG TX-3AM-SH41 CFM1308 CFM1 / 2 "€816.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TEXAS PNEUMATIC TOOLS TX-10AM-SH Venturi légfúvó, 16.75 hüvelykes alapátmérő, 1 hüvelykes NPT méret
€2,248.43 /Mértékegység