TEXAS PNEUMATIC TOOLS

A Texas Pneumatic Tools 1977 óta gyárt légmozgató termékeket, nyílszerszámokat és tartozékokat gyártási, építőipari és ipari alkalmazásokhoz. A texasi Reaganben székhellyel rendelkező márka termékcsaládja légágyúkat, porgyűjtőket, LED fali csomagokat és hordozható fúvókat tartalmaz. KATT ide

Szűrő

pneumatika

Szaniterek

Kötőelemek

HVAC és hűtés

megmunkálás

Biztonság

Flotta és járműkarbantartás

Erőátvitel

hardver

Kéziszerszámok

Elektromos

Anyagmozgatás

Kenés

Biztonság

Power Tools

Hidraulika

Takarításra

minőségi

pneumatika Szűrő

Sűrített levegő kezeléseTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Szűrőelemek összeforrása
  • Szárítószárítók

    Közvetlenül a szórópisztolyon található szórópisztolyhoz vagy mini szabályozóhoz rögzítse a sűrített levegő harmatpontjának csökkentése érdekében. Ezenkívül adszorbeálja a nedvességet a levegőáramból a szárítóanyag felületére. Polikarbonát ház a nagy ütésállóság érdekében

  • Szűrőszabályozó kenőanyagok (FRL)
  • Szűrő / szabályozók

    Egyszerű, problémamentes kivitelben a pneumatikus szerszámok belső munkarészeinek kenésére szolgál. Egy tállal felszerelve, amely egészen a tetejéig megtelik, és feltölthető, amíg a légitársaság nyomás alatt marad

  • Pneumatikus kenők
  • Pneumatikus moduláris FRL kiegészítők

    Csatlakozó betétkészletek, Y vonalú szűrők és fali konzolok széles választéka, amelyek maximális rugalmasságot biztosítanak a pneumatikus rendszerek légszűrőkkel, légszabályozókkal és kenőanyagokkal történő összeszerelése során

pneumatikus szerszámokTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Légfegyver tartozékok

    Tartalmazza a kerek elosztóketreceket, az egymásra rakható konzolokat, a csigahajtású bilincseket és a kocsikerék- és tartály típusú elosztókat; légpisztolyokkal való használatra alkalmas

  • Légkalapács véső rögzítők

    Úgy tervezték, hogy kompatibilis légkalapácsokkal rögzítse a lapos vagy ovális gallér vésőket és egyéb rögzítéseket. A gyors változtatás lehetővé teszi a könnyű és zökkenőmentes működést. Csak húzza vissza a gallért a vésők felszereléséhez vagy eltávolításához

  • Tűmérlegelők
  • Ütőeszközök
  • Forgó csatlakozók

    Csatlakoztassa a kompatibilis levegőtömlőket és -csöveket a pneumatikus szerszámok használatának bővítéséhez, miközben fenntartja az optimális légáramlást. Hőkezelt konstrukció fekete oxidált felülettel, amely védelmet nyújt az oxidációs reakciók ellen a kitett felületeken. Közvetlenül illeszkedik az NPT apa vagy női csatlakozókhoz

A TEXAS PNEUMATIC TOOLS-ról

A márka kiterjedt katalógusa levegővel működő zárt térben működő ventilátorokat és ventilátorokat, Venturi- és pneumatikus fúvókat, légpisztolyokat és tartozékokat, valamint ventilátor- és ventilátortartozékokat tartalmaz. Texas pneumatikus Venturi légmozgatók megkönnyíti a füstök biztonságos eloszlását és a gépek hűtését korlátozott és veszélyes környezetben, finomítókban, vegyi üzemekben és hajógyárakban. Ezek a fúvók robusztus acél kürttel vannak felszerelve, hogy mérsékeljék a megemelkedett hőmérsékletet az ilyen kihívásokkal teli körülmények között dolgozó munkavállalók kényelméért és biztonságáért. A márka sugárhajtású rajongók sűrített levegővel működjön az általános szellőzési igényekhez. Hatékonyan távolítják el a veszélyes füstöket és a szennyezett levegőt a hegesztés vagy homokfúvás során. A 40 és 110 psi közötti nyomásértékekkel a fejlett négylapátos kialakítás nagyobb légáramlást biztosít alacsonyabb fordulatszámon. Ezek a levegővel hajtott szerszámok elektropolírozott rozsdamentes acél ventilátorvédőkkel, T6 repülőgép-alumínium öntvényekkel és szuper-levegős tömítéssel rendelkeznek a nagyobb tartósság érdekében. Vezetőlapátokkal vannak felszerelve, amelyek optimalizálják a légáramlást és a hatékonyságot.

Fontolható dolgok

Kereszthivatkozási alternatívák

Néhány Texas Pneumatic Tools MPN keresztezi az egyenértékű Allegro Safety and Air Systems International termékek egyedi hivatkozásait. Tehát, ha olyan versenytárs terméket keres, amely vagy elfogyott, vagy elavult, akkor valószínű Raptor Supplies rendelkezik a megfelelő Texas Pneumatic Tools termékekkel.

Szállítás

Ezek a Texas Pneumatic termékek kicsik és nagyok. Gondos csomagolást igényelnek, mivel egyes tételek szállítás közben megsérülhetnek. Ezért ezeket a tételeket futárszállítással és légi szállítással szállítják a minimális állásidő érdekében.

Főbb kereskedelmi nevek

Pneu-Light

A Pneu-Light levegővel működik, és biztonságosan használható kis és szűk helyeken. Levegőbe dugható, és elkezd ragyogni. Ez az izzó 40 és 120 font/lb közötti légnyomás mellett is működhet...Olvass tovább 

Gyakran ismételt kérdések

Mi a különbség a zárt térben működő Venturi-fúvók és a hordozható ventilátorok között?

A zárt térben működő Venturi-fúvókat zárt vagy szűk helyeken használják. Arra használják, hogy levegőt szívjanak ki a környező környezetből, és erőteljesen hajtsák ki. Ezek a fúvók kompaktak és nagy teljesítményűek, szellőztetésre vagy füstelszívásra használhatók szűk helyeken. Másrészt a hordozható fúvók sokoldalúbbak, és nem korlátozódnak szűk helyekre. Általánosabb célú légkeringtetésre és hűtésre tervezték, és a felhasználástól függően különböző méretben és teljesítményben kaphatók.

Hogyan tisztíthatom és tarthatom karban a Texas Pneumatic termékeket?

  • Rendszeresen ellenőrizze a kopás, sérülés vagy szivárgás jeleit.
  • Törölje le a felületet egy tiszta ruhával, hogy eltávolítsa a port és a törmeléket.
  • Sűrített levegővel fújja ki a maradék részecskéket a termék összetevőiből.
  • A zökkenőmentes működés érdekében kenje meg a mozgó alkatrészeket a gyártó ajánlásai szerint.
  • Tárolja száraz és tiszta környezetben a rozsda vagy korrózió elkerülése érdekében.

Mi a különbség a szikkasztó szárító és az általános célú szárító között?

A szárítószeres szárító és az általános célú szárító funkcionalitásában és alkalmazásában különbözik. A szárítószeres szárítót úgy tervezték, hogy eltávolítsa a nedvességet a sűrített levegőből nedvszívó anyagok használatával, így kivételesen száraz levegőt biztosít az érzékeny alkalmazásokhoz, például a gyógyszeriparban vagy az élelmiszer-feldolgozó iparban. Ezzel szemben az általános célú szárító sokoldalúbb és alkalmas tipikus ipari alkalmazásokra, hatékonyan távolítja el a nedvességet, de nem ugyanolyan szigorúan, mint egy szárítószeres szárító.

Exkluzív márka termékek