Hőmérséklet riasztások | Magyarország

Hőmérséklet riasztások

Szűrő

SUPCO -

Hőmérséklet riasztások

StílusModellRiasztás beállításaMélységMagasságÁramforrásKésleltetésSzélességÁr (ÁFA nélkül)
ATA-7Csak a hőmérséklet-emelkedésnél aktiválja1"5.75 "9 V-os akkumulátor (az elem nem tartozék)1 óra1.5 "Ft36,076.67
BTA2Aktiválja a hőmérséklet-emelkedés vagy -eséskor1.625 "4.875 "120 VAC0 vagy 1 óra.3"Ft47,394.72
CTA-6Aktiválja a hőmérséklet-emelkedés vagy -eséskor1.625 "4.875 "120 VAC0 vagy 1 óra.3"Ft93,210.19
WINLAND ELECTRONICS -

Hőmérséklet riasztások

StílusModellKapcsolat besorolásaMélységMagasságÁramforrásTemp. HatótávolságSzélességÁr (ÁFA nélkül)
AEA200-121A @ 30 VDC1.25 "4.75 "11–14 VDC @ 120 mA-58 foktól 299 fokig F6"Ft109,078.13
BEA200-241A @ 30 VDC1.25 "4.75 "23–26 VDC @ 120 mA-58 foktól 299 fokig F6"Ft156,168.65
BEA400-121A @ 30 VDC1.25 "4.75 "11–14 VDC @ 120 mA-58 foktól 299 fokig F6"Ft242,995.96
CEA400-241A @ 30 VDC1.25 "4.75 "23–26 VDC @ 120 mA-30 foktól 120 fokig F6"Ft250,550.55
DTA-40200mA @ 24VDC / VAC9 / 16 "13 / 16 "-39 fok F2.5 "Ft20,733.22
SUMP ALARM -

Hőmérséklet és páratartalom érzékelő, vezeték nélküli hőmérséklet monitor, fagyasztók/hűtőszekrények

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
LS-SENTRY-120V-FREEZER-10FT-RAWCU4VKVFt94,331.69
WINLAND ELECTRONICS -

Riasztás, 20-110 fok. F/-6.7 - 37.8 C fok

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
MTA-2CN2TNWFt77,944.83
SUMP ALARM -

Hőmérséklet és páratartalom érzékelő, vezeték nélküli hőmérő

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
LS-SENTRY-120V-FREEZER-4FT-RAWCU4VKWFt77,721.67

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?