Digitális nyomás-vákuummérők távadókkal

Szűrő

MERCOID -

Nyomástávadó hab

StílusModellCsatlakozás méreteteljesítményVálasztékÁr (ÁFA nélkül)
A3200G-4-FM-1-1-LCD1/2 "női NPT4-20mA / HART kommunikáció0-3600 psi€2,442.31
B3200G-1-FM-1-11/2 "női NPT4-20mA / HART kommunikáció-14.5 - 21 psi, (gyári beállítás: 0 - 21 psi)€2,564.54
A3200G-3-FM-1-1-LCD1/2 "női NPT4-20mA / HART kommunikáció0-725 psi€2,442.31
A3200G-2-FM-1-1-LCD1/2 "női NPT4-20mA / HART kommunikáció-14.5 - 217 psi, (gyári beállítás: 0 - 217 psi)€2,442.31
A3200G-1-FM-1-1-LCD1/2 "női NPT4-20mA / HART kommunikáció-14.5 - 21 psi, (gyári beállítás: 0 - 21 psi)€2,442.31
B3200G-4-FM-1-11/2 "női NPT4-20mA / HART kommunikáció0-3600 psi€2,564.54
B3200G-3-FM-1-11/2 "női NPT4-20mA / HART kommunikáció0-725 psi€2,564.54
B3200G-2-FM-1-11/2 "női NPT4 - 20 mA / HART kommunikáció-14.5 - 217 psi, (gyári beállítás: 0 - 217 psi)€2,564.54
C3100D-2-FM-1-11/4 "női NPT4-20mA / HART kommunikáció0-30 "wc€3,116.41
C3100D-3-FM-1-11/4 "női NPT4 - 20 mA / HART kommunikáció0-150 "wc€3,178.38
D3100D-5-FM-1-1-LCD1/4 "női NPT8-20mA / HART kommunikáció0-100 psi€2,729.84
D3100D-4-FM-1-1-LCD1/4 "női NPT4 - 20 mA / HART kommunikáció0-750 "wc€2,695.79
D3100D-3-FM-1-1-LCD1/4 "női NPT7-20mA / HART kommunikáció0-150 "wc€2,695.79
D3100D-2-FM-1-1-LCD1/4 "női NPT4 - 20 mA / HART kommunikáció0-30 "wc€2,771.12
C3100D-6-FM-1-11/4 "női NPT6-20mA / HART kommunikáció0-300 psi€3,178.38
C3100D-5-FM-1-11/4 "női NPT4 - 20 mA / HART kommunikáció0-100 psi€3,281.05
C3100D-4-FM-1-11/4 "női NPT5-20mA / HART kommunikáció0-750 "wc€3,178.38
D3100D-6-FM-1-1-LCD1/4 "női NPT4 - 20 mA / HART kommunikáció0-300 psi€2,695.79
LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. -

Digitális mérő / adó

StílusModellCsatlakozás méreteTételVálasztékÁr (ÁFA nélkül)
ALSDPG-4220-C1.5-10001-1 / 2 "Tri-bilincsDigitális nyomásmérő / adó0-1000 psi€1,737.74
ALSDPG-4220-C1.5-3001-1 / 2 "Tri-bilincsDigitális nyomásmérő / adó0-300 psi€1,737.74
ALSDPG-4220-C1.5-301-1 / 2 "Tri-bilincsDigitális mérő / adó0-30 psi€1,737.74
ALSDPG-4220-C1.5-2001-1 / 2 "Tri-bilincsDigitális nyomásmérő / adó0-200 psi€1,737.74
ALSDPG-4220-C-1-1/2-60psi1-1 / 2 "Tri-bilincsDigitális nyomásmérő / átalakító0-60 psi€1,737.74
ALSDPG-4220-C1.5-1001-1 / 2 "Tri-bilincsDigitális mérő / adó0-100 psi€1,737.74
ALSDPG-4220-C1.5-6001-1 / 2 "Tri-bilincsDigitális nyomásmérő / adó0-600 psi€1,737.74
ALSDPG-4220-C1.5-8001-1 / 2 "Tri-bilincsDigitális nyomásmérő / adó0-800 psi€1,737.74
ALSDPG-4220-C1.5-1601-1 / 2 "Tri-bilincsDigitális mérő / adó0-160 psi€1,737.74
BLSDPG-4220-C2-3002 "Tri-bilincsDigitális nyomásmérő / adó0-300 psi€1,737.74
BLSDPG-4220-C2-1602 "Tri-bilincsDigitális nyomásmérő / adó0-160 psi€1,737.74
BLSDPG-4220-C2-302 "Tri-bilincsDigitális nyomásmérő / adó0-30 psi€1,737.74
BLSDPG-4220-C2-1002 "Tri-bilincsDigitális nyomásmérő / adó0-100 psi€1,737.74
BLSDPG-4220-C2-8002 "Tri-bilincsDigitális nyomásmérő / adó0-800 psi€1,737.74
BLSDPG-4220-C2-60psi2 "Tri-bilincsDigitális nyomásmérő / átalakító0-60 psi€1,737.74
BLSDPG-4220-C2-10002 "Tri-bilincsDigitális nyomásmérő / adó0-1000 psi€1,737.74
BLSDPG-4220-C2-2002 "Tri-bilincsDigitális nyomásmérő / adó0-200 psi€1,737.74
BLSDPG-4220-C2-6002 "Tri-bilincsDigitális nyomásmérő / adó0-600 psi€1,737.74
WAHL -

Gázvizsgálati útmutató

StílusModellVálasztékÁr (ÁFA nélkül)
A40KBDLA6 # Hg6 PSI-12 "Hg€195.34
B40KBDLA15 # Hg15 PSI-30 "Hg€195.34
StílusModellEgységek megjelenítésePowered ByVálasztékÁr (ÁFA nélkül)
A302174SD02LXBLBK600 #Psi, Bár, mBar, MPa, KPa, Hg-ban, Ft H2O, kg / Sq cm2 AA elemek0-600 psi€1,187.70
A302174SD02LXBLBK300 #Psi, Bár, mBar, MPa, KPa, Hg-ban, Ft H2O, kg / Sq cm2 AA elemek0-300 psi€1,187.70
A302174SD02LXBLBKVAC / 60Psi, Bar, mBar, MPa, kPa, Hg-ben, mm Hg, Ft H2O, H2O-ban, kg / Sq cm2 AA elemek30 - 0 "Hg Vac€1,187.70
A302174SD02LXBLBK30 #Psi, Bar, mBar, MPa, kPa, Hg-ben, mm Hg, Ft H2O, H2O-ban, kg / Sq cm2 AA elemek0-30 psi€1,187.70
A302174SD02LXBLBK100 #Psi, Bar, mBar, MPa, KPa, Hg-ban, mm Hg, Ft H2O, kg / Sq cm2 AA elemek0-100 psi€1,187.70
A302174SD02LXBLBK1000 #Psi, Bar, MPa, KPa, kg / mXNUMX cm2 AA elemek0-1000 psi€1,187.70
A302174SD02LXBLBK3000 #Psi, Bar, MPa, KPa, kg / mXNUMX cmHurok tápellátással (2 AA elem)0-3000 psi€1,187.70
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
AMG-200-A-MD-R€452.79
AMG-5000-A-MD-R€452.79
TELEMECANIQUE SENSORS -

Nyomástávadó, 1/4 hüvelykes méretű, 0–150 Psi kimenet

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
XMLP150PD230CH6RZQ€308.99
Lásd a részleteket

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?